43ページ目:

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,031件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンケースK280 200個入 サンコー(三甲)サンケースK280 200個入サンコー(三甲)
87,980税込96,778
1箱(200個)
6日以内出荷
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様●容量(L):0.28●材質:PP●外寸法(mm):146×90×37●有効内寸法(mm):121×75×29アズワン品番65-9401-75
医療用廃棄物容器 ミッペール用EPDMパッキン付フタ 10個入 サンコー(三甲)医療用廃棄物容器 ミッペール用EPDMパッキン付フタ 10個入サンコー(三甲)
6,698税込7,368
1袋(10個)
7日以内出荷
医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):326×233×24アズワン品番67-2196-59
サンケースK1310 サンコー(三甲)サンケースK1310サンコー(三甲)
77,980税込85,778
1箱(200個)
6日以内出荷
サンケースK1310用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):181×146×9アズワン品番65-9401-58
サンケース K420 透明 360個入 サンコー(三甲)サンケース K420 透明 360個入サンコー(三甲)
129,800税込142,780
1箱(360個)
6日以内出荷
蓋に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.42●材質:PP●外寸法(mm):184×128×40●有効内寸法(mm):147×101×26アズワン品番65-9408-43
サンケース サンコー(三甲)サンケースサンコー(三甲)
22,980税込25,278
1箱(400個)
6日以内出荷
サンケースC120・C150-3用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):90×6アズワン品番65-9399-38
サンケースK220 300個入 サンコー(三甲)サンケースK220 300個入サンコー(三甲)
86,980税込95,678
1箱(300個)
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.24●材質:PP●外寸法(mm):143×28●有効内寸法(mm):126×14アズワン品番65-9401-69
サンケース K750 200個入 サンコー(三甲)サンケース K750 200個入サンコー(三甲)
58,980税込64,878
1箱(200個)
6日以内出荷
サンケースK750透明用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):164×122×11アズワン品番65-9408-60
医療用廃棄物容器 ミッペール 10個入 サンコー(三甲)医療用廃棄物容器 ミッペール 10個入サンコー(三甲)
30,980税込34,078
1袋(10個)
7日以内出荷
医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):53.1●材質:PP●外寸法(mm):393×330×556●有効内寸法(mm):324×274×521アズワン品番67-2196-62
サンケース サンコー(三甲)サンケースサンコー(三甲)
78,980税込86,878
1箱(1200個)
6日以内出荷
サンケースC100用のフタです。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):67×11アズワン品番65-9399-36
サンボックス #27-3 イエロー サンコー(三甲)サンボックス #27-3 イエローサンコー(三甲)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):26.7●材質:PP●外寸法(mm):414×343×259●有効内寸法(mm):359×288×238●底面水抜き孔有(Φ8×6箇所)●コンベア搬送時等のせり上がり防止機構付きアズワン品番65-9012-60
サンケースK 450個入 サンコー(三甲)サンケースK 450個入サンコー(三甲)
85,980税込94,578
1箱(450個)
6日以内出荷
サンケースK200-5用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):110×110×10●JAN:4983049001510アズワン品番65-9401-68
サンボックス(導電) サンコー(三甲)サンボックス(導電)サンコー(三甲)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):8.9●材質:導電性PP●外寸法(mm):369×279×123●有効内寸法(mm):307×232×111アズワン品番65-8639-67
サンケース K760 200個入 サンコー(三甲)サンケース K760 200個入サンコー(三甲)
58,980税込64,878
1箱(200個)
6日以内出荷
サンケースK760透明用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):170×170×11アズワン品番65-9408-62
サンボックス#47 フタ ライトブルー サンコー(三甲)サンボックス#47 フタ ライトブルーサンコー(三甲)
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷
サンボックス47用ロック付き蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):550×450×31アズワン品番65-9612-28
サンボックス#24-5 グリーン サンコー(三甲)サンボックス#24-5 グリーンサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):23.7●材質:PP●外寸法(mm):606×330×156●有効内寸法(mm):561×280×140アズワン品番65-9011-77
サンボックス#22TY マドフタ サンコー(三甲)サンボックス#22TY マドフタサンコー(三甲)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
サンボックス22TY用フタになります。外から中身が確認できます。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):654×338×18アズワン品番65-9011-56
サンボックス#22-5 ブルー サンコー(三甲)サンボックス#22-5 ブルーサンコー(三甲)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):22.3●材質:PP●外寸法(mm):424×291×251●有効内寸法(mm):365×243×236アズワン品番65-9011-51
サンボックス#22-3 ライトグレー サンコー(三甲)サンボックス#22-3 ライトグレーサンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ライン搬送中の衝突を側面リブ全面で受けるため、破損がしにくいボックスです。底面(Φ8×8箇所)に水抜き孔を設置しています。
仕様●容量(L):22.0●材質:PP●外寸法(mm):622×373×124●有効内寸法(mm):560×320×110● 水抜き孔有(底面Φ8×8箇所)アズワン品番65-9011-49
サンボックス#22-2 グリーン サンコー(三甲)サンボックス#22-2 グリーンサンコー(三甲)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):22.3●材質:PP●外寸法(mm):370×335×241●有効内寸法(mm):324×286×223アズワン品番65-9011-48
サンボックス#19-N グリーン サンコー(三甲)サンボックス#19-N グリーンサンコー(三甲)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):18.5●材質:PP●外寸法(mm):473×312×161●有効内寸法(mm):436×275×147アズワン品番65-9011-34
サンボックス #25C-B ライトブルー サンコー(三甲)サンボックス #25C-B ライトブルーサンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):28.0●材質:PP●外寸法(mm):650×398×133●有効内寸法(mm):592×360×121●長側面上部および底面に水抜き孔有り(長側面Φ10×40箇所、底面Φ8×20箇所)アズワン品番65-9012-52
サンフィット 1型 サンコー(三甲)サンフィット 1型サンコー(三甲)
169税込186
1個
50日以内出荷
袋状持手に取り付けることにより、手にやさしく、一段とハンドリングがスムーズで確実になります。
乳白色取付可能対象TP462/TP463材質PP外寸(mm)100×10×16RoHS指令(10物質対応)対応
SNB20A スペーサー AW2 サンコー(三甲)SNB20A スペーサー AW2サンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個
50日以内出荷
スペーサーの設置により内高56mmアップ
ブルー取付可能対象SNコンテナーB#20A材質PP外寸(mm)386×373×65スタッキング高さ(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)13.95
ラベルボード サンコー(三甲)ラベルボードサンコー(三甲)
259税込285
1個
3日以内出荷
オリコンなどの側面に溶着し、ラベル貼り台として利用するボードです。貼り付けたラベルを剥がし易くするため、全面にシボ面を設置し、溝を対角に設置しました。ラベルを剥がす際の指掛け用として4コーナー及び各辺中央に8箇所の凹部を設置しました。
材質PP外寸(mm)130×67×8RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルボード 4型 サンコー(三甲)ラベルボード 4型サンコー(三甲)
259税込285
1個
3日以内出荷
サンクレットオリコンP30B-SLの長辺に取付け可能(溶着式)
材質PP外寸(mm)120×61×9RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルボード 2型 サンコー(三甲)ラベルボード 2型サンコー(三甲)
249税込274
1個
3日以内出荷
溶着して使うラベル貼り台オリコンなどの側面に溶着し、ラベル貼り台として利用するボードです。貼り付けたラベルを剥がし易くするため、全面にシボ面を設置。ラベルを剥がす際の指掛け用として各辺中央に凹部を設置しました。
材質PP外寸(mm)134×76×9RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルボード 3型 サンコー(三甲)ラベルボード 3型サンコー(三甲)
249税込274
1個
3日以内出荷
あと付け可能なラベル貼り台
仕様溶着式材質PP外寸(mm)144×82×13対応C-1ラベル対応ラベルサイズ(mm)115×80RoHS指令(10物質対応)対応
サンホルダーRF-P2 サンコー(三甲)サンホルダーRF-P2サンコー(三甲)
169税込186
1個
3日以内出荷
サンホルダーRF-P2取付機構の設置されたパレット等にワンタッチで取付可能。100×25×約0.3mm厚のパッシブタグの取付けができます。”RFIDマーク”の付いたパレット、キャリーに取り付け可能
取付可能対象サンキャリー5641/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットR2-1114-5/パレットD4-1315/パレットLX-1111D2-2/パレットLX-1113R4-2/パレットLX-1113D4材質リサイクルPP外寸(mm)130×34×10RoHS指令(10物質対応)対応
サンホルダーRF-P5 サンコー(三甲)サンホルダーRF-P5サンコー(三甲)
169税込186
1個
50日以内出荷
薄型パレットに対応するRFIDタグホルダー
取付可能対象パレットLX-1114R2-4/パレットLX-1111D4-5/パレットLX-1111R4-4材質リサイクルPP外寸(mm)110×34×10RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)100×25×0.3
サンホルダーRF-P4 サンコー(三甲)サンホルダーRF-P4サンコー(三甲)
169税込186
1個
3日以内出荷
挟み込み式のホルダーのためタグを確実に保持し、脱落や破損を防止します。
取付可能対象パレットR4-1114F材質PP外寸(mm)137×63×16RoHS指令(10物質対応)対応
サンホルダーRF-P3 サンコー(三甲)サンホルダーRF-P3サンコー(三甲)
169税込186
1個
50日以内出荷
取付可能対象パレットD4-063115材質リサイクルPP外寸(mm)124×34×13RoHS指令(10物質対応)対応
フイツテイングホルダー サンコー(三甲)フイツテイングホルダーサンコー(三甲)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
材質PP外寸(mm)110×120×32幅W×厚さ×高さH(mm)90×22×35使用例ジャンボックス#400、#500、#1000、#1000H4、#1200、#1400用フィッティング中栓受け台RoHS指令(10物質対応)対応
医療用廃棄物容器 ミッペール用EPDMパッキン付フタ 10個入 サンコー(三甲)医療用廃棄物容器 ミッペール用EPDMパッキン付フタ 10個入サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1箱(10個)
7日以内出荷
医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):461×329×24アズワン品番67-2196-61
サンボックス#75-2 フタ 70300701シリーズ サンコー(三甲)サンボックス#75-2 フタ 70300701シリーズサンコー(三甲)
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷
サンボックス75-2型用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):602×466×38アズワン品番65-9612-77
サンボックス #9G 20093000シリーズ サンコー(三甲)サンボックス #9G 20093000シリーズサンコー(三甲)
929税込1,022
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。4辺に持ち手用の幅広な折り返し形状があるため、長短のどちら側を持ってもハンドリング性に優れます。
仕様●容量(L):8.7●材質:PP●外寸法(mm):372×295×125●有効内寸法(mm):307×231×108
サンボックス #9E フタ(ロック有) 70016901シリーズ サンコー(三甲)サンボックス #9E フタ(ロック有) 70016901シリーズサンコー(三甲)
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
サンボックス9E型用ロック付きのフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):378×292×34アズワン品番65-9557-88
サンボックス#3B 20033400シリーズ サンコー(三甲)サンボックス#3B 20033400シリーズサンコー(三甲)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):3.2●材質:PP●外寸法(mm):339×264×48●有効内寸法(mm):307×232×35
サンボックス#36G 20440800シリーズ サンコー(三甲)サンボックス#36G 20440800シリーズサンコー(三甲)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):22.1●材質:PP●外寸法(mm):506×341×168●有効内寸法(mm):455×300×152アズワン品番65-9537-67
サンボックス#34 サンコー(三甲)サンボックス#34サンコー(三甲)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):34.3●材質:PP●外寸法(mm):700×475×128●有効内寸法(mm):661×436×108アズワン品番65-9537-42
サンケース MST-1 透明 サンコー(三甲)サンケース MST-1 透明サンコー(三甲)
99,980税込109,978
1箱(200個)
6日以内出荷
サンケースMST-1透明用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):165×126×10アズワン品番65-9408-68
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら