サンコー(三甲)当日出荷
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
仕様フタ付き材質PP質量(kg)2.66容量(L)50.2有効内寸(mm)493×335×304外寸(mm)530×366×334内寸(mm)494×336×304底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.67(1190)適合カード差し4辺21型折りたたみ時高さ(mm)95外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334