発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。
種別SKCB24F
材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォームフタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色イエロー
質量(g)1500
容量(L)24.8
有効内寸(mm)461×340×128
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×408×63
外寸(mm)555×413×221
内寸(mm)469×348×155
底形状格子リブ
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
用途ご飯4升用
内容量(L)24.8
種別SKCB24H
材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォームフタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色イエロー
質量(g)2500
容量(L)24.8
有効内寸(mm)461×340×128
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×413×185
外寸(mm)555×413×221
内寸(mm)469×348×155
底形状格子リブ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)461×340×128
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
保冷用のスタンダードなコールドボックスです。発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
トラスコ品番379-1462
材質外壁:ポリプロピレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム
幅(mm)646
色ブルー
高さ(mm)147
奥行(mm)420
容量(L)24.3
内容量(L)24.3
外寸法・高さ(mm)147
外寸法・奥行(mm)420
外寸法・間口(mm)646
有効内寸法・間口(mm)583
有効内寸法・奥行(mm)363
有効内寸法・高さ(mm)114
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP! 従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。 さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。 一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。 蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。耐熱温度:-20℃~60℃材質:ABS樹脂。収納枚数サンコールドボックス#15<ASV36> →4枚収納可能サンコールドボックス#20<ASV36> →5枚収納可能サンコールドボックス#20-2I<ASV51>→5枚収納可能セキスイエスレンコンテナSP-20-D深型<AKV38>→5枚収納可能
材質ABS
質量(kg)0.39
色乳白色
関連キーワード