45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質粉末ハイス(SPM) ねじれ角(°)25 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04 テーパ片角許容差(分)0~-10
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)25 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-CO) 刃数2 全長(mm)60 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

刃径(Φmm)1.5 材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃長(mm)4 刃数2 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 表面処理DL(DLC)コーティング
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷

高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。 刃数2枚 表面処理ノンコーティング
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

テーパーネックにより剛性をアップさせています。高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SA(TiAlN)コーティング
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数2 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SA(TiAlN)コーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

。安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーナR加工や曲面切削加工に最適。コーナ欠け防止にも活用できます。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

新型R形状により、難削材加工にも対応。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)40 コーナーラウンジカッタR許容差±0.02
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質高級粉末ハイス 刃数2 全長(mm)60 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)6 表面処理Sコーティング 外径(Φ)6
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 ねじれ角(°)33 外径許容差(mm)0~-0.03 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃長(mm)15 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)6 ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.03 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)