材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)25
コーナR許容差(mm)+0.04~0
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
表面処理SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)+0.04~0
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
ねじれ角(°)33
外径許容差(mm)0~-0.03
材質粉末ハイス(SPM)
刃数4
ねじれ角(°)25
外径許容差(mm)0~-0.03
テーパ片角許容差(分)0~-10
材質粉末ハイス(SPM)
刃数4
ねじれ角(°)25
外径許容差(mm)0~-0.03
テーパ片角許容差(分)0~-10
材質高コバルトハイス(SKH57)
刃数4
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
材質高コバルトハイス(SKH57)
刃数4
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスを採用しています。仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
外径許容差(mm)0~-0.03
高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)55~45
外径許容差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
ΣMのロング刃長です。不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)50~40
外径許容差(mm)+0.03~0
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数4
表面処理Sコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)33
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
表面処理S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)33
外径許容差(mm)0~-0.03
材質高コバルトハイス(SKH57)
刃数4
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
焼入れ鋼の加工・高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
表面処理SAコーティング
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
表面処理Sコーティング
外径許容差(mm)0~-0.03
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
シャンク径(Φmm)20
表面処理SAコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
ねじれ角(°)33
外径許容差(mm)0~-0.03
コーナR許容差(mm)+0.04~0
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
表面処理S(TiCN)コーティング
剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
表面処理SAコーティング
ねじれ角(°)45
外径許容差(mm)0~-0.03
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。
トラスコ品番322-1606
刃数4枚
全長(mm)140
刃長(mm)70
表面処理HGコーティング
シャンク径(mm)20
刃径(mm)20
1本
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
。柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
関連キーワード
1
2
次へ