1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(サンコーミタチ)ボールペンde口臭チェッカー
自分の口臭、今どれくらい…? 気をつけていてもなかなか自覚しにくいのが口臭です。 もしかしたら知らずうちに相手を不快にしているかもしれません…! 大事なビジネスシーンで印象を悪くしたくないですよね。 見た目はボールペンなのに、実はこれ優秀な口臭チェッカーなんです! 実際にボールペンとしても使用できるこの口臭チェッカー。 ぱっと見は完全にボールペンなので、胸ポケットに挿していても周囲にバレにくい仕様です。 ボタンを押して本体に息を吹きかけるだけで、上部の小さなLEDパネルに5段階のにおいレベルが表示されます。 さっと取り出して素早くチェックできるペン型口臭チェッカーを胸ポケットに忍ばせてみてはいかがでしょうか。 マスクで気づいてしまった自分の口臭 マスクをする機会が増え、自分のこもった息がなんかにおう…! 今まで自覚なかったけどけっこうにおっていたのかな…? と気になっている方も多いのではないでしょうか。 ペン型なので当然、携帯性ばつぐん! 胸ポケットはもちろん、バッグの小ポケットにも入りいつでも取り出しやすいコンパクトサイズ。 使用しないときはもちろんボールペンとして活躍します。 1本2役!仕事で頼もしい相棒となります。 ランチでちょっとにおいの強いものを食べた後はこのペン型口臭チェッカーでこっそりチェックしてみましょう。 使い方はとっても簡単。 本体のボタンを押して、ペンの上部めがけて息をめいっぱい吹きかければ0~4の5段階でにおいレベルが表示されます。 口臭チェッカーの多くは電池式が多い中、本製品は便利なUSB式! ボールペンの中央部を開けてデスクで充電することができます。 男性も女性もどんなシーンにも使えるスマートなペン型だからこそ、仕事を頑張るあなたに。 取引先と会う前や接客業、デート前にもおすすめです。 どんなシーンにも携帯できるこのペン型口臭チェッカー、人と話すことの多い方にぜひ使っていただきたい1本です。
セット内容本体、充電ケーブル、日本語説明書 材質ABS、ポリカーポネート、真鍮、ステンレス 質量(g)34 電源USBより充電 寸法(直径Φ×高さH)(mm)15×155 バッテリーリチウムポリマー 寿命センサー:約2000回 保証期間購入日より6カ月 使用環境温度(℃)10~35(バッテリーの推奨) 充電時間(時間)約1 検知方式半導体センサー バッテリー容量(mAh)170 ケーブル長(cm)50 使用可能回数満充電時115~120回※使用環境により異なります 検出対象硫化水素、メタンチオールなど
1個
2,898 税込3,188
当日出荷