16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(サンコーミタチ)ミタチ チップソー切断機
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管 電源(V)三相200 定格電流(A)15 電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 トラスコ品番792-0857 セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター 幅(mm)550 寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2 質量(kg)220 高さ(mm)1280 奥行(mm)840 角度(°)【可変】右90~30 外径(Φmm)405 消費電力(kW)3.7 電動機3.7kw×4P 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960 バイス最大口幅(mm)205 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工 刃物外径(Φmm)405 刃物内径(Φmm)40 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])800 全負荷電流(A)15 コード長さ(m)5 芯数4 バイス最大口幅(mm)205 ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2 電動機3.7kW×4P 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280 付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット 角度可変右90°~30°(0°~60°) 刃厚(mm)2.8 質量(kg)220
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)電気グラインダ
高性能モーター搭載
電源(V)単相100 電流(A)7.6 コード長さ(m)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)735 砥石寸法(mm)100×6×15 回転数(min-1[r.p.m])12000 本体質量(kg)1.5 付属品オフセット砥石、ディスクスパナ 最大出力(W)960
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
二重絶縁構造です。
用途研削・切断作業に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 全長(mm)288 電圧(V)単相100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 芯数3 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具) 最高使用周速度(m/s)72
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各軸付先端工具にも対応。
付属品コレットアダプタ、Φ6コレット、ディスク受け/止め、カーボンブラシ(スペア)、片口スパナ(17mm×2)、両口スパナ(10×2) トラスコ品番762-6312 全長(mm)428 電圧(V)単相100 消費電力(W)(高速)380、(低速)335 芯数3 砥石寸法(Φmm)外径(最大)48 握り径(Φmm)64×61 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)高速切断機
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])3800 電圧(V)単相100 定格電流(A)15.0 消費電力(W)1440 バイス最大口幅(mm)185 付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70 最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175 質量(kg)15 トラスコ品番491-6875
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ストレートサンダ
新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ 付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W)580 研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等) 最高使用周速度(m/s)30 アズワン品番64-8613-86 シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
用途ハードな重研削作業に 消費電力(W)810 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 最高使用周速度(m/s)72
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
広範囲作業の125mm細径グラインダ。 握り径Φ56の細径タイプ。 高性能モータ搭載。 125mmで研削作業に最適。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 最高使用周速度(m/s)72 アズワン品番64-8608-85 シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)安全機能付きストレートグラインダ
通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様
付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET 消費電力(W)485 本体質量(kg)1.9 取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

高性能モータ搭載。 コード長3.5m。 より広い作業範囲が可能。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 最高使用周速度(m/s)72 シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MG100BDK ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業 付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ 消費電力(W)735
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
低速強力型。冷却性能UPで驚異の耐久力を実現
消費電力(W)810 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)63
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)