カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

アンカー打込機
サンコーテクノ¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル仕様施工時間:約3秒質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5
パワーSDS PWLタイプ トクトクパック(SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981パック(3本)当日出荷から9日以内出荷5枚刃の採用により高耐久性能です。鉄筋干渉に強い超寿命です。真円に近い穴あけ作業ができます。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート(貫通)+コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)115有効長(mm)50
トルコンアンカーウェッジ
サンコーテクノ¥5,598税込¥6,1581箱(10本)4日以内出荷下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
シールスクリュー パック
サンコーテクノ¥729~税込¥802~1パック(30本)ほか4日以内出荷おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
カラーシールスクリュー パック
サンコーテクノ¥1,498~税込¥1,648~1パック(50本)4日以内出荷おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
シールスクリュー ステンレスパック
サンコーテクノ¥1,398~税込¥1,538~1パック(30本)ほか4日以内出荷おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています材質ステンレス表面処理SPAC(スパック)RoHS指令(10物質対応)対応
シールスクリュー ステンレスパック
サンコーテクノ¥1,398税込¥1,5381パック(40本)4日以内出荷おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理ですRoHS指令(10物質対応)対応
スレートカワラスクリュー
サンコーテクノ¥1,998~税込¥2,198~1箱(150本)ほか4日以内出荷ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
アンカーウチコミキ
サンコーテクノ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
ステンヘッドスクリュー
サンコーテクノ¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)ほか4日以内出荷防水効果を必要とする箇所に最適用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
ルーフボルト ステンレス
サンコーテクノ¥25,980~税込¥28,578~1袋(100本)4日以内出荷片側からの施工が可能です用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
シールパッチスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥12,980~税込¥14,278~1箱(500本)4日以内出荷リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適RoHS指令(10物質対応)対応
パッチスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000本)4日以内出荷リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)しました用途鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適RoHS指令(10物質対応)対応
メタモスクリュー
サンコーテクノ¥1,498~税込¥1,648~1箱(100本)ほか4日以内出荷薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結できます用途シンワッシャー形状の採用により、部材との設置面積が大きく、薄鋼板を重ねても膨らみません胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリューロング
サンコーテクノ¥6,798~税込¥7,478~1箱(100本)ほか4日以内出荷6~12mmまでの鋼板への取付けが可能です用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
ゴクヒラスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥8,698~税込¥9,568~1箱(300本)ほか4日以内出荷『極平』型の頭部形状なので、不陸にならず綺麗な仕上がりです用途不陸問題を解消しますRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥5,198~税込¥5,718~1箱(100本)ほか4日以内出荷刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥5,698~税込¥6,268~1箱(150本)ほか4日以内出荷十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます用途施工後、ヘッドが露出しません穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
シンワッシャー
サンコーテクノ¥6,398~税込¥7,038~1箱(100本)ほか4日以内出荷部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です用途鉄骨下地への薄物パネル取付けにRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥6,398~税込¥7,038~1箱(500本)ほか4日以内出荷頭部とワッシャーの一体化で、取付物をガッチリ固定します用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アンゼンガードツキハンドホルダー
サンコーテクノ¥3,098税込¥3,4081本4日以内出荷安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます用途シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです(GTタイプ用)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥7,898~税込¥8,688~1箱(500本)ほか4日以内出荷アルミサッシ取付け専用ドリリングスクリューです用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ
サンコーテクノ¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から翌々日出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。 切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。全長(mm)500材質/仕上刃部:超硬チップ有効長(mm)310
【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付)
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷用途タイルの付着強さ試験に。 注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。 耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。 外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。 各種ねじ・釘などの引張強度確認に。 屋上防水層の接着強さ試験に。仕様オートパワーオフ機能セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケースストローク(mm)(シリンダー)20保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)シャフト(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(キャリングケース)385×220×275精度(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig範囲(傾斜補正)±2.5°表示部16文字×2行 液晶表示器測定範囲(N)(荷重)0~10000精度(%)(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit連続使用時間(時間)マンガン乾電池/約20アルカリ乾電池/約50外部出力RS-232C最大荷重(N)10000負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681セット(25本)当日出荷付属品座付ナットトラスコ品番491-6573材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110質量(g)81.6下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4ねじの呼びM10必要中空幅(mm)57
オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)115有効長(mm)50
オールアンカーSC ステンレス製
サンコーテクノ¥17,980税込¥19,7781セット(50本)4日以内出荷ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに仕様箱入トラスコ品番818-7736材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)80質量(g)19.7下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9ねじの呼びM6
オールアンカーCタイプ スチール製
サンコーテクノ¥6,498税込¥7,1481セット(50本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに仕様箱入トラスコ品番818-7735材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)80質量(g)19.3下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9ねじの呼びM6
オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥8,298税込¥9,1281本当日出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。用途被削材:窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管。付属品センタードリルCDS-10.0×230、SDS軸シャンクトラスコ品番481-0805適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)質量(kg)0.48刃径(Φmm)38有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
ボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじ
サンコーテクノ¥31,980税込¥35,1781セット(100個)4日以内出荷トラスコ品番558-6950材質ステンレスねじ径M8RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ
サンコーテクノ¥26,980税込¥29,6781セット(25個)4日以内出荷トラスコ品番558-8138材質ステンレスねじの呼びW5/8RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーGAタイプロング スチール製 インチねじ
サンコーテクノ¥7,898税込¥8,6881セット(50個)4日以内出荷トラスコ品番558-1745材質スチールねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応