絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,994)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,092)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(546)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(460)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST2000用ロール紙 サンコーテクノ

    ST2000用ロール紙

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(8巻)
    当日出荷
    適合ST-2000
  • ST-2000、ST-3000専用マウスピース(10本入) サンコーテクノ

    ST-2000、ST-3000専用マウスピース(10本入)

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1パック(10本)
    当日出荷
    業務用アルコール検知器ST-2000、ST-3000専用マウスピースです。
  • アルコール検知器マウスピースST-MP専用ケース サンコーテクノ

    アルコール検知器マウスピースST-MP専用ケース

    サンコーテクノ
    2,398税込2,638
    1パック(10個)
    当日出荷
    アルコール検知器ST-2000、ST-3000用マウスピースST-MP専用マウスピースケースです。
    付属品トラスコ品番529-5305品名マウスピースケース
  • 業務用呼気アルコール検知器 サンコーテクノ

    業務用呼気アルコール検知器

    サンコーテクノ
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    吹けば顔が写る検知器 高精度センサーを搭載 顔写真を自動撮影して本人確認 誰にでも使える直感的な操作性 機能美に徹したシンプルデザイン
    仕様顔写真自動撮影/顔写真+測定結果自動プリントアウト付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚適合ST-MP、ST-PPR-2000材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC幅(mm)271ネイビー高さ(mm)124質量(g)1300(センサーモジュール含む)備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方)使用温度範囲(℃)5~35奥行(mm)184電源(V)DC12/ACアダプター測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184検知方式燃料電池センサーRoHS指令(10物質対応)対応認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-57)
  • 【レンタル】テクノテスター(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター(校正書付)

    サンコーテクノ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。 専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
    仕様【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 【傾斜補正範囲】±5度【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digitセット内容本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル質量(kg)6.1最大変位量(mm)15最大荷重(kN)100(10.2tf)
  • AF-50用マウスピース サンコーテクノ

    AF-50用マウスピース

    サンコーテクノ
    499税込549
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合AF-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付)

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途タイルの付着強さ試験に。 注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。 耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。 外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。 各種ねじ・釘などの引張強度確認に。 屋上防水層の接着強さ試験に。仕様オートパワーオフ機能セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケースストローク(mm)(シリンダー)20保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)シャフト(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(キャリングケース)385×220×275精度(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig範囲(傾斜補正)±2.5°表示部16文字×2行 液晶表示器測定範囲(N)(荷重)0~10000精度(%)(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit連続使用時間(時間)マンガン乾電池/約20アルカリ乾電池/約50外部出力RS-232C最大荷重(N)10000負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
  • 【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験器(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験器(校正書付)

    サンコーテクノ
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度セット内容本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書保護構造測定部:防まつ型(IP54相当)シャフト機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト電源測定部:単三乾電池×4表示測定部:16文字×2桁・液晶表示機本体質量(kg)5.1センサー機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式外部出力測定部:RS-232C負荷方式機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ非直線性荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit最大荷重(kN)30(3060kgf)
  • 【レンタル】テクノテスター(簡易型引張試験器)(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター(簡易型引張試験器)(校正書付)

    サンコーテクノ
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。 ※2026/6/1以降の発注分より、校正証明書の発行元企業や様式が変更となりました。
    仕様【傾斜補正範囲】±2.5℃、【センターシャフト】M12全ねじボルトセット内容本体・センターシャフト(W3/8)・調整ノブ・クイックメンダー(A剤・B剤)・取扱説明書・収納ケース・単4電池×4本電源単4乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×255×325(キャリングケース)精度【荷重】非直線性:±3%F.S ±1digボルト【センターシャフト】W3/8 全ねじボルト表示部6桁/液晶表示器測定範囲(N)0~20000(20kN)保護等級IP54相当(防沫型)連続使用時間(時間)マンガン乾電池使用時間:約20/アルカリ乾電池使用時間:約50外部出力RS-232C機能オートパワーオフ機能最大荷重(N)20000(20kN)負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)シリンダストローク(mm)20サービス分類レンタル
  • 【レンタル】テクノテスター(アンカーボルト)(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター(アンカーボルト)(校正書付)

    サンコーテクノ
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
    シャフト(センターシャフト)M20 全ねじボルト範囲(傾斜補正)±5°精度(%)(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit負荷方式リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース質量(kg)6.1保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)電源単3形乾電池×4表示部16文字×2行 液晶表示器センサー(荷重センサー)歪ゲージ式ロードセル(変位センサー)ポテンショメーター式外部出力RS-232C最大引張荷重(kN)100(10.2tf)最大変位量(mm)15対象アンカー/M6(W1/4)~M24(W1)ボルト長/FL+120mm
  • 高性能燃料電池式アルコール検知器 据置型用オプション品 サンコーテクノ

    高性能燃料電池式アルコール検知器 据置型用オプション品

    サンコーテクノ
    299税込329
    1個ほか
    8日以内出荷から33日以内出荷