592件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードタップ サンコーテクノ

    ボードタップ

    サンコーテクノ
    6,398税込7,038
    1パック(100本)
    当日出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。
    用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。トラスコ品番252-6417長さ(mm)25材質/仕上亜鉛合金ダイカスト質量(g)483頭部径(Φmm)15適合材石こうボード・合板・ケイカル板最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルコンアンカーAW サンコーテクノ

    トルコンアンカーAW

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • ボードファスナー サンコーテクノ

    ボードファスナー

    サンコーテクノ
    2,598税込2,858
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。トラスコ品番252-6361質量(g)255下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)36適合板厚(mm)3~10質量(g/本)11適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)ねじの呼びM4外径(mm)6.7
  • オールアンカーライト サンコーテクノ

    オールアンカーライト

    サンコーテクノ
    6,498税込7,148
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    『オールアンカーライトC-LIタイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30mmに対応した金属拡張アンカー(芯棒打込み式)です。
    用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質(本体)スチール表面処理三価クロメート適合材コンクリート穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)25
  • ”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ サンコーテクノ

    ”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ

    サンコーテクノ
    2,398税込2,638
    1パック(90本)
    当日出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。トラスコ品番363-8559材質ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理長さ(mm)35呼び径5下穴径(Φmm)4.3頭部形状シンワッシャー頭頭部径(Φmm)12首下長(mm)35埋め込み深さ(mm)30ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)45-t呼び径d(mm)5
  • オールドリル パワーSDS サンコーテクノ

    オールドリル パワーSDS

    サンコーテクノ
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    当日出荷
    仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
    用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
  • イーグルアンカー サンコーテクノ

    イーグルアンカー

    サンコーテクノ
    669税込736
    1本(1本)
    4日以内出荷
    接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです 接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
    用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等材質スチールねじの呼びM10穿孔深さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)18
  • ハンドホルダー サンコーテクノ

    ハンドホルダー

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1本(1本)
    4日以内出荷
    シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
    材質スチール製全長(mm)155外径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラブダケアンカー サンコーテクノ

    スラブダケアンカー

    サンコーテクノ
    8,598税込9,458
    1箱(100本)
    当日出荷
    穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです
    用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です材質スチールねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーアイアンカー サンコーテクノ

    イージーアイアンカー

    サンコーテクノ
    13,980税込15,378
    1箱(15本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
    用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角
  • ウルトラタイト サンコーテクノ

    ウルトラタイト

    サンコーテクノ
    509税込560
    1本
    4日以内出荷
    高い締結性能と高い耐食性能を有しています
    用途ルーフボルト高性能タイプ
  • T-ウッド ステンレス サンコーテクノ

    T-ウッド ステンレス

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1パック(100本)ほか
    4日以内出荷
    硬めの木下地にもしっかりと食い込む二条ねじを採用しました
    用途わずか0.9mmの薄い頭部で目立たず綺麗な仕上がり胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • スレートカワラスクリュー サンコーテクノ

    スレートカワラスクリュー

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1箱(150本)ほか
    4日以内出荷
    ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
    用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
  • ルーフキャップ サンコーテクノ

    ルーフキャップ

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    カラーも2色あり、折版の基本カラーに馴染みます
    用途施工後のルーフボルトにかぶせることで、美観に優れます
  • アタッチメント サンコーテクノ

    アタッチメント

    サンコーテクノ
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
    用途差込角 19.0(6分角)です
  • アタッチメント サンコーテクノ

    アタッチメント

    サンコーテクノ
    3,698税込4,068
    1本
    欠品中
    接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
    用途差込角 12.7(4分角)です
  • 接着アンカー用ワイヤーブラシ サンコーテクノ

    接着アンカー用ワイヤーブラシ

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1本
    欠品中
    安定した強度を発揮する金属ワイヤータイプ。 接着系アンカー全タイプに対応。 10サイズで幅広い穿孔径に対応。
    全長(mm)490ブラシ長(mm)150穿孔径(mm)(適応)26~28
  • 一石三丁 ホルダー サンコーテクノ

    一石三丁 ホルダー

    サンコーテクノ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンクリート用適合材コンクリート
  • オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機 サンコーテクノ

    オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機

    サンコーテクノ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
    用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
  • まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    7,498税込8,248
    1セット(140本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール、表面処理:三価クロメート処理質量(kg)1下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.7穿孔径(mm)9.0
  • 【レンタル】テクノテスター(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター(校正書付)

    サンコーテクノ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。 専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
    仕様【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 【傾斜補正範囲】±5度【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digitセット内容本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル質量(kg)6.1最大変位量(mm)15最大荷重(kN)100(10.2tf)
  • ボードクイッカーBQタイプ サンコーテクノ

    ボードクイッカーBQタイプ

    サンコーテクノ
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番557-9872
  • ハードエッジドライブ HDWタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDWタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1パック
    当日出荷
    材質スチールねじ径M4
  • ハードエッジドライブ HDPタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDPタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1パック
    当日出荷
    材質スチールねじ径M5
  • ハードエッジドライブ HDPーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDPーSタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    2,698税込2,968
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • ディーソケット DKタイプ サンコーテクノ

    ディーソケット DKタイプ

    サンコーテクノ
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHタイプ サンコーテクノ

    グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHタイプ

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ サンコーテクノ

    グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ

    サンコーテクノ
    439税込483
    1本
    当日出荷
    材質SUS316
  • オールプラグMGタイプ ナイロン製 サンコーテクノ

    オールプラグMGタイプ ナイロン製

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    材質ナイロン
  • オールアンカー用ハンドホルダー ALーHタイプ サンコーテクノ

    オールアンカー用ハンドホルダー ALーHタイプ

    サンコーテクノ
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番557-7314RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアンカーYタイプ スチール製 サンコーテクノ

    オールアンカーYタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    4,798税込5,278
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • エーエルシーアンカー AZめねじタイプ パック品 インチねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカー AZめねじタイプ パック品 インチねじ

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1パック(8個)
    当日出荷
    トラスコ品番557-8264ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーグルアンカーEGタイプ スチール製 インチねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ スチール製 インチねじ

    サンコーテクノ
    609税込670
    1本
    4日以内出荷
    材質スチール
  • PレスアンカーPHVタイプ スチール製 サンコーテクノ

    PレスアンカーPHVタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    859税込945
    1パック
    4日以内出荷
  • PレスアンカーPFVタイプ スチール製 サンコーテクノ

    PレスアンカーPFVタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    359税込395
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール
  • ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)

    サンコーテクノ
    959税込1,055
    1パック(170本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール表面処理ジオメット
  • グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ
    7,298税込8,028
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理ドブ
  • オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    2,898税込3,188
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)25
  • オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1パックほか
    4日以内出荷