特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
592件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PレスアンカーPHVタイプ スチール製 サンコーテクノ

    PレスアンカーPHVタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    859税込945
    1パック
    当日出荷
  • PレスアンカーPFVタイプ スチール製 サンコーテクノ

    PレスアンカーPFVタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    359税込395
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール
  • ITハンガーITタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノ

    ITハンガーITタイプ スチール製 パック品

    サンコーテクノ
    1,898税込2,088
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    材質スチール
  • ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)

    サンコーテクノ
    959税込1,055
    1パック(60本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール表面処理ジオメット
  • ハードエッジドライブナベ頭 HDP(鉄/ジオメット)(小箱) サンコーテクノ

    ハードエッジドライブナベ頭 HDP(鉄/ジオメット)(小箱)

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1箱(200個)ほか
    当日出荷
    材質表面処理ジオメット頭部形状なべ
  • グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ
    7,298税込8,028
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理ドブ
  • オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    2,898税込3,188
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)25
  • オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1パックほか
    4日以内出荷
  • グリップアンカー SGAタイプ(SUS316) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)

    サンコーテクノ
    709税込780
    1個
    当日出荷
    材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10
  • アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
    用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
  • Pレスアンカー ナベワッシャーヘッド PW-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノ

    Pレスアンカー ナベワッシャーヘッド PW-Sタイプ(SUS410)(小箱)

    サンコーテクノ
    3,698税込4,068
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質SUS410ドリル径(Φmm)3.4
  • オールドリルBタイプ (振動用 パック) サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ (振動用 パック)

    サンコーテクノ
    449税込494
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル材質超硬
  • オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック) サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)

    サンコーテクノ
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル形状ストレート軸
  • トルコンアンカーAW サンコーテクノ

    トルコンアンカーAW

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • イージーアイアンカー EZI サンコーテクノ

    イージーアイアンカー EZI

    サンコーテクノ
    5,898税込6,488
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
    用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アスファルトアンカー サンコーテクノ

    アスファルトアンカー

    サンコーテクノ
    8,898税込9,788
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    アスファルト舗装に大きく拡張。インパクトドライバで簡単施工。14.4V/18Vをご使用ください。施工完了を目視で確認可能。専用の抜き取りホルダーで抜き取り可能。
    適合板厚(mm)12以下ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーDHシステム サンコーテクノ

    アンカーDHシステム

    サンコーテクノ
    7,698税込8,468
    1組(1組)
    当日出荷
    スラブダケアンカー施工用ツール(DHシステム)です(軽量ハンマードリル用)
    用途1本で穿孔と打込みが可能です材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドホルダー GA用 ねじ込み式 サンコーテクノ

    ハンドホルダー GA用 ねじ込み式

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
    適合グリップアンカー:GA-12MS・GA-12M・GA-12ML・SGA-12M・SGA-12ML・GA-12MD・GA-12MLD・316SGA-12Mトラスコ品番361-9544材質スチール全長(mm)55適合サイズねじの呼び:M12適合アンカーグリップアンカー
  • マルチドライバードリルロング サンコーテクノ

    マルチドライバードリルロング

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など首下長(mm)150シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドライバードリル サンコーテクノ

    マルチドライバードリル

    サンコーテクノ
    889税込978
    1本
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル(SDS全長460タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長460タイプ)

    サンコーテクノ
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)380首下長(mm)460シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル(SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDSタイプ)

    サンコーテクノ
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカー サンコーテクノ

    シーティーアンカー

    サンコーテクノ
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です
    用途内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです材質スチール適合母材コンクリートねじの呼びW1/2穿孔径(mm)16.5穿孔深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)15必要中空幅(mm)(埋込長)40
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    6,898税込7,588
    1箱ほか
    4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁
  • ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ

    ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1パック
    当日出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
  • テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ

    サンコーテクノ
    5,398税込5,938
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):50●引張最大荷重(kN):0.8●呼び径d(mm):5.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.7●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.5~2.2●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4807アズワン品番67-2305-76
  • カラートガリス ステンレスパック サンコーテクノ

    カラートガリス ステンレスパック

    サンコーテクノ
    2,298税込2,528
    1パック(150本)ほか
    4日以内出荷
    とがり先のねじ込み施工で切粉もわずかです
    用途とがり先で薄鋼板同士(合計1.4mmまで)を下穴なしでも締結可能にしました
  • シールスクリュー サンコーテクノ

    シールスクリュー

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    防水効果を必要とする箇所に最適
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
  • シールスクリュー サンコーテクノ

    シールスクリュー

    サンコーテクノ
    5,498税込6,048
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    防水効果を必要とする箇所に最適
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーフキャップ サンコーテクノ

    ルーフキャップ

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    カラーも2色あり、折版の基本カラーに馴染みます
    用途施工後のルーフボルトにかぶせることで、美観に優れます
  • ドリルスクリュー ステンレス サンコーテクノ

    ドリルスクリュー ステンレス

    サンコーテクノ
    4,598税込5,058
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    十字穴付きの代表的な頭部形状です
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です材質ステンレス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(250本)ほか
    4日以内出荷
    十字穴付きの代表的な頭部形状です
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です穴の形状十字穴
  • メタモスクリュー ステンレス サンコーテクノ

    メタモスクリュー ステンレス

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結できます
    用途シンワッシャー形状の採用により、部材との設置面積が大きく、薄鋼板を重ねても膨らみません胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルスクリュー ステンレス サンコーテクノ

    ドリルスクリュー ステンレス

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です材質ステンレス頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-3030 バケツセット サンコーテクノ

    GT-3030 バケツセット

    サンコーテクノ
    14,980税込16,478
    1セット(500本)
    4日以内出荷
    内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです
    用途貫通穴でも施工が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
    用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です
  • シンワッシャー サンコーテクノ

    シンワッシャー

    サンコーテクノ
    4,598税込5,058
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です
    用途鉄骨下地への薄物パネル取付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    2,298税込2,528
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    頭部とワッシャーの一体化で、取付物をガッチリ固定します
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
  • アタッチメント サンコーテクノ

    アタッチメント

    サンコーテクノ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    接着系アンカー施工用アタッチメントです(軽量ハンマードリル用)
    用途差込角 19.0(6分角)です