カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンコーテクノ
- 10ページ目
10ページ目: サンコーテクノのすべての商品

アンゼンガードツキハンドホルダー
サンコーテクノ¥3,098税込¥3,4081本4日以内出荷安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます用途シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです(GTタイプ用)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥7,898~税込¥8,688~1箱(500本)ほか4日以内出荷アルミサッシ取付け専用ドリリングスクリューです用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ
サンコーテクノ¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から翌々日出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。 切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。全長(mm)500材質/仕上刃部:超硬チップ有効長(mm)310
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681セット(25本)当日出荷付属品座付ナットトラスコ品番491-6573材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110質量(g)81.6下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4ねじの呼びM10必要中空幅(mm)57
オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)115有効長(mm)50
オールアンカーSC ステンレス製
サンコーテクノ¥17,980税込¥19,7781セット(50本)4日以内出荷ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに仕様箱入トラスコ品番818-7736材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)80質量(g)19.7下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9ねじの呼びM6
オールアンカーCタイプ スチール製
サンコーテクノ¥6,498税込¥7,1481セット(50本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに仕様箱入トラスコ品番818-7735材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)80質量(g)19.3下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9ねじの呼びM6
オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。用途被削材:窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管。付属品センタードリルCDS-10.0×230、SDS軸シャンクトラスコ品番481-0805適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)質量(kg)0.48刃径(Φmm)38有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
ボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじ
サンコーテクノ¥31,980税込¥35,1781セット(100個)4日以内出荷トラスコ品番558-6950材質ステンレスねじ径M8RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ
サンコーテクノ¥26,980税込¥29,6781セット(25個)4日以内出荷トラスコ品番558-8138材質ステンレスねじの呼びW5/8RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーGAタイプロング スチール製 インチねじ
サンコーテクノ¥7,898税込¥8,6881セット(50個)4日以内出荷トラスコ品番558-1745材質スチールねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカーBAタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質スチールねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
ジンクハット
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981セット(30個)4日以内出荷ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。 鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。 また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。 衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼き付け塗装
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ
サンコーテクノ¥27,980税込¥30,7781箱(100本)4日以内出荷トラスコ品番558-8065材質ステンレスねじの呼びW1/4RoHS指令(10物質対応)対応