特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
566件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テクノ AXシメボルト サンコーテクノ

    テクノ AXシメボルト

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。
    用途エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。材質(本体)機械構造用合金鋼プレート寸法(Φmm)(外径)34適合アンカーエーエルシーアンカーAXタイプ
  • メタルセーフアンカー ステンレス サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    29,980税込32,978
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー ステンレス サンコーテクノ

    ボルトアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーキュージンドリル アダプター サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル アダプター

    サンコーテクノ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    パワーキュージンドリル専用アダプターです
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同径高ナット サンコーテクノ

    同径高ナット

    サンコーテクノ
    4,698税込5,168
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです
    用途ねじ継手・長さ調整用となっております材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1パック(130本)ほか
    4日以内出荷
    『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 十字穴付きの代表的な頭部形状です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
    材質スチール製十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ処理頭部形状ナベ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
  • テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    1,398税込1,538
    1パック(200本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、穿孔径は小径で済みます。高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。取付物が薄板でも頭部が目立たないタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、表示板取付け、内装下地材取付け、照明器具取付け、ノンストップ取付けなどに。トラスコ品番558-6089材質スチール長さ(mm)25全長(mm)25呼び径4下穴径(Φmm)3.4ドリル径(Φmm)3.4表面処理シルバービック処理頭部径(Φmm)5.9埋め込み深さ(mm)22適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)1.7頭部高さ(mm)1.6穿孔深さ(mm)35-t呼び径(Φmm)4呼び径d(mm)4
  • 締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) ステンレス製 サンコーテクノ

    締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) ステンレス製

    サンコーテクノ
    9,398税込10,338
    1箱(30本)
    当日出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4097材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)30
  • アスファルトケミカル用 ミキシングノズル サンコーテクノ

    アスファルトケミカル用 ミキシングノズル

    サンコーテクノ
    1,598税込1,758
    1個(4本)
    4日以内出荷
    アスファルトケミカル ASC-165用別売ミキシングノズルです。
  • パワーキュージンドリル サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • トクトクパックSMD サンコーテクノ

    トクトクパックSMD

    サンコーテクノ
    2,398税込2,638
    1パック
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパーツキパワーキュージンドリル サンコーテクノ

    ストッパーツキパワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    穿孔長管理を容易にするストッパー付き。吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)22有効長(mm)70首下長(mm)210シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキフリーアダプター サンコーテクノ

    シュウジンキフリーアダプター

    サンコーテクノ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    集塵機ホース内径Φ35~38に使用可能な汎用アダプターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキ アダプタ サンコーテクノ

    シュウジンキ アダプタ

    サンコーテクノ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(HIKOKI用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキ アダプタ サンコーテクノ

    シュウジンキ アダプタ

    サンコーテクノ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(ケルヒャー用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキ アダプタ サンコーテクノ

    シュウジンキ アダプタ

    サンコーテクノ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(マキタ用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキ アダプタ サンコーテクノ

    シュウジンキ アダプタ

    サンコーテクノ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(HILTI用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キュウジンホース サンコーテクノ

    キュウジンホース

    サンコーテクノ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    パワーキュージンドリル専用キュージンホースです(全長2m)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キュウジンホース サンコーテクノ

    キュウジンホース

    サンコーテクノ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    パワーキュージンドリル専用キュージンホースです(全長4m)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル ロング サンコーテクノ

    オールドリル ロング

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)5.3有効長(mm)90首下長(mm)150シャンク形状ストレート軸/リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル セキザイ サンコーテクノ

    オールドリル セキザイ

    サンコーテクノ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    ドリルをコッターで簡単に取り外すことができるので、現場での多種の穴あけ作業に威力を発揮するとともに、経済的なドリルです
    用途石材有効長(mm)220首下長(mm)280シャンク形状テーパー軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル エクストラ サンコーテクノ

    オールドリル エクストラ

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    岩石・法面などの深穴あけ作業に威力を発揮します。打撃力と回転力を効率よく刃先に伝達し、スピーディーな穴あけ作業を行います。
    用途岩石・法面シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル SDS サンコーテクノ

    オールドリル SDS

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    軽量ハンマードリルにワンタッチ着脱ができ、さらに穴あけパワーを刃先に効率よく伝達できます。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)5.3有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル B パック サンコーテクノ

    オールドリル B パック

    サンコーテクノ
    729税込802
    1本
    3日以内出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)6有効長(mm)65首下長(mm)100シャンク形状ストレート軸/リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールソー サンコーテクノ

    オールソー

    サンコーテクノ
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    ・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。
    用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRP首下長(mm)75シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールソー サンコーテクノ

    オールソー

    サンコーテクノ
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    ・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。
    用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRPシャンク形状ストレ-ト軸/三面取り チャックサイズ10mm・13mmに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎窯業系/金属系サイディング 〇石膏ボ-ド・複合板・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎モルタル・ブロック・窯業系サイディング 〇レンガ・石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングSDSヨウ(5マイイリ) サンコーテクノ

    OリングSDSヨウ(5マイイリ)

    サンコーテクノ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    PQ4SJ-AD用Oリング14mm(1袋5個入り)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AQセンタードリル サンコーテクノ

    AQセンタードリル

    サンコーテクノ
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    超硬センタードリル(適合口径14、36~100)
    用途鉄板/アルミ板/ステンレス板RoHS指令(10物質対応)対応
  • AQセンタードリル サンコーテクノ

    AQセンタードリル

    サンコーテクノ
    679税込747
    1本
    3日以内出荷
    ハイスセンタードリル(適合口径15~35)
    用途鉄板/アルミ板/ステンレス板RoHS指令(10物質対応)対応
  • AQセンタードリル サンコーテクノ

    AQセンタードリル

    サンコーテクノ
    779税込857
    1本
    3日以内出荷
    ハイスセンタードリル(適合口径14、36~100)
    用途鉄板/アルミ板/ステンレス板RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    シーティーアンカー GTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
  • アンカードリル サンコーテクノ

    アンカードリル

    サンコーテクノ
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート・ブロック・モルタルトラスコ品番366-3133適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)460有効長(mm)380シャンクSDSplus刃径(mm)25
  • テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(350本)
    当日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4789材質スチール長さ(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート・ブロック・木材用ビット【使用十字ビット】No.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)55-t呼び径d(mm)5
  • イーグルアンカーEGタイプ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
  • テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
  • テクノ オールアンカー Tタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ オールアンカー Tタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    2,298税込2,528
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。機材の上から施工可能です。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。
    用途コンクリート用に。配線・配管用サドル留めに。面格子取付けに。表示パネル取付けに。材質スチール下穴径(Φmm)4.3表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.8頭部径dk(mm)8穿孔深さ(mm)20以上