特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
566件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
    用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
  • ボードタップ サンコーテクノ

    ボードタップ

    サンコーテクノ
    6,398税込7,038
    1パック(100本)
    当日出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。
    用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。トラスコ品番252-6417長さ(mm)25材質/仕上亜鉛合金ダイカスト質量(g)483頭部径(Φmm)15適合材石こうボード・合板・ケイカル板最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーアイアンカー EZI サンコーテクノ

    イージーアイアンカー EZI

    サンコーテクノ
    5,898税込6,488
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
    用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンホルダー サンコーテクノ

    マシンホルダー

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1本(1本)
    当日出荷
    トルコンアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)
    材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ サンコーテクノ

    ”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ

    サンコーテクノ
    2,398税込2,638
    1パック(90本)
    当日出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。トラスコ品番363-8559材質ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理長さ(mm)35呼び径5下穴径(Φmm)4.3頭部形状シンワッシャー頭頭部径(Φmm)12首下長(mm)35埋め込み深さ(mm)30ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)45-t呼び径d(mm)5
  • オールドリル パワーSDS サンコーテクノ

    オールドリル パワーSDS

    サンコーテクノ
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリルADX2-HEXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-HEXタイプ

    サンコーテクノ
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル(SDS全長460タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長460タイプ)

    サンコーテクノ
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)380首下長(mm)460シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    当日出荷
    仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
    用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
  • イーグルアンカー サンコーテクノ

    イーグルアンカー

    サンコーテクノ
    669税込736
    1本(1本)
    4日以内出荷
    接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです 接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
    用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等材質スチールねじの呼びM10穿孔深さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)18
  • ハンドホルダー サンコーテクノ

    ハンドホルダー

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1本(1本)
    4日以内出荷
    シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
    材質スチール製全長(mm)155外径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラブダケアンカー サンコーテクノ

    スラブダケアンカー

    サンコーテクノ
    8,598税込9,458
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです
    用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です材質スチールねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーキュージンドリル PQ4S用アダプター サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル PQ4S用アダプター

    サンコーテクノ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    パワーキュージンドリルPQ4S専用アダプターです。
    付属品ワッシャー、Oリングトラスコ品番261-9897
  • スレートカワラスクリュー サンコーテクノ

    スレートカワラスクリュー

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1箱(150本)ほか
    4日以内出荷
    ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
    用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
    用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です
  • アタッチメント サンコーテクノ

    アタッチメント

    サンコーテクノ
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
    用途差込角 19.0(6分角)です
  • アタッチメント サンコーテクノ

    アタッチメント

    サンコーテクノ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
    用途差込角 12.7(4分角)です
  • アタッチメント サンコーテクノ

    アタッチメント

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・六角軸)
    用途差込角 19.0(6分角)です
  • ドリルスクリュー ステンレス サンコーテクノ

    ドリルスクリュー ステンレス

    サンコーテクノ
    6,798税込7,478
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    アルミサッシ取付け専用ドリリングスクリューです
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一石三丁 ホルダー サンコーテクノ

    一石三丁 ホルダー

    サンコーテクノ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンクリート用適合材コンクリート
  • オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機 サンコーテクノ

    オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機

    サンコーテクノ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
    用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
  • ハードエッジドライブ HDWタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDWタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1パック
    当日出荷
    材質スチールねじ径M4
  • ハードエッジドライブ HDPタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDPタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1パック
    当日出荷
    材質スチールねじ径M5
  • ハードエッジドライブ HDPーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDPーSタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    2,698税込2,968
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHタイプ サンコーテクノ

    グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHタイプ

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ サンコーテクノ

    グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ

    サンコーテクノ
    439税込483
    1本
    当日出荷
    材質SUS316
  • オールプラグMGタイプ ナイロン製 サンコーテクノ

    オールプラグMGタイプ ナイロン製

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    材質ナイロン
  • オールドリルSDSタイプ トクトクパック サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ トクトクパック

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1パック(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬全長(mm)110有効長(mm)45シャンク形状SDS-plus
  • オールドリルGRタイプ サンコーテクノ

    オールドリルGRタイプ

    サンコーテクノ
    589税込648
    1パック
    5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
  • オールアンカー用ハンドホルダー ALーHタイプ サンコーテクノ

    オールアンカー用ハンドホルダー ALーHタイプ

    サンコーテクノ
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番557-7314RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアンカーYタイプ スチール製 サンコーテクノ

    オールアンカーYタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    4,798税込5,278
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • PレスアンカーPHVタイプ スチール製 サンコーテクノ

    PレスアンカーPHVタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    859税込945
    1パックほか
    4日以内出荷
  • PレスアンカーPFVタイプ スチール製 サンコーテクノ

    PレスアンカーPFVタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    359税込395
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール
  • ITハンガーITタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノ

    ITハンガーITタイプ スチール製 パック品

    サンコーテクノ
    1,898税込2,088
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    材質スチール
  • ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)

    サンコーテクノ
    959税込1,055
    1パック(170本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール表面処理ジオメット
  • ハードエッジドライブナベ頭 HDP(鉄/ジオメット)(小箱) サンコーテクノ

    ハードエッジドライブナベ頭 HDP(鉄/ジオメット)(小箱)

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1箱(200個)ほか
    当日出荷
    材質表面処理ジオメット頭部形状なべ
  • グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ
    7,298税込8,028
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理ドブ
  • オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    2,898税込3,188
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)25
  • オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1パックほか
    4日以内出荷