絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,342)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
  • 日東工器(1,761)
  • TRUSCO(1,531)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,374)
  • 工進(1,170)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
  • RIDGID(日本エマソン)(998)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(948)
  • BOSCH(ボッシュ)(924)
  • ベッセル(922)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • Clover(クロバー)(757)
  • Wera(676)
  • KNIPEX(クニペックス)(673)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノ

    アンカーハンマー AHタイプ

    サンコーテクノ(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
    用途あと施工アンカー施工工具トラスコ品番557-7284全長(mm)245質量(g)1500種類両口ハンマー頭径(Φmm)46材質(グリップ)特製ラバーグリップ材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼ヘッド長(mm)105主な用途施工作業
  • テクノ アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノ

    テクノ アンカーハンマー AHタイプ

    サンコーテクノ
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷
    通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
    用途あと施工アンカー施工工具
  • 電動油圧マシーン用プッシュナット サンコーテクノ

    電動油圧マシーン用プッシュナット

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,698税込4,068
    1箱(15本)
    欠品中
    施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。
    用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。トラスコ品番362-1228材質スチール、表面処理:ジオメット処理厚さ(mm)1~10下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)70ドリル径(Φmm)12外径(Φmm)(アンカー)14二面幅(mm)19首下長(mm)75埋め込み深さ(mm)65締付トルク(N・m)65最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)16.5剪断最大荷重(kN)36.1外径(mm)14穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
  • ディーソケット DKタイプ サンコーテクノ

    ディーソケット DKタイプ

    サンコーテクノ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機 サンコーテクノ

    オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機

    サンコーテクノ
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
    用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
  • 締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ) サンコーテクノ

    締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ)

    サンコーテクノ
    6,198税込6,818
    1箱(30本)
    翌日出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4098セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)有効40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)標準30
  • 締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート) サンコーテクノ

    締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート)

    サンコーテクノ
    5,198税込5,718
    1箱(25本)
    翌日出荷
    下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
    用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-5343セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)80ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)有効45最大取付物厚さ(mm)7最大引張荷重(kN)19剪断最大荷重(kN)23.4ねじの呼びM12施工トルク(N・m)標準45
  • アンカー打込機 サンコーテクノ

    アンカー打込機

    サンコーテクノ
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
    付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル仕様施工時間:約3秒質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5
  • アンカーウチコミキ サンコーテクノ

    アンカーウチコミキ

    サンコーテクノ
    229,800税込252,780
    1台(1台)
    4日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現
    用途狭い場所や天井にも簡単に施工が可能