こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別ミリねじ
材質スチール製
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。
接着系アンカー全タイプに対応します。
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。
仕様ソフトビニールケース
適合機種軽量ハンマードリル
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。
仕様締めつけ方式
適合材コンクリート
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。
呼径d(mm)4
下穴径(Φmm)3.4
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質スチール
表面処理ジオメット
適合材コンクリート
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
表面処理三価クロメート
種別インチねじ
材質スチール製
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
溶接用のアンカー
各種金物の溶接ができます。
簡単な打ち込み施工。
用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。
外径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)10.5
仕様コンクリート用
材質スチール
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
材質鉄
表面処理生地
厚さt(mm)2.3
材質鉄
表面処理ドブ
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。
有効長(mm)180
全長(mm)260
仕様ソフトビニールケース
適合機種軽量ハンマードリル
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
材質鉄
表面処理生地
材質ステンレス
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました
用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)46
全長(mm)245
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途施工作業
ヘッド長(mm)105
材質(グリップ)特製ラバーグリップ
質量(g)1500
トラスコ品番557-7284
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
芯棒を打込むだけの簡単施工
用途施工完了が一目で分かり、施工管理ができます
材質スチール
オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。
芯棒の打込み具合が見える窓付です。
芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど
仕様筒入
タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプ
スライド寸法(mm)35
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなど
トラスコ品番558-0862
材質スチール
全長(mm)95
ねじ長さ(mm)23
ドリル径(Φmm)20
表面処理有色クロメート処理
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)39.3
ねじの呼びM12
外径(mm)18
穿孔深さ(mm)95
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
仕様締め付け方式
材質ステンレス(SUS304相当)
適合材コンクリート
接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです
接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します
めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等
材質スチール
ねじの呼びM10
穿孔深さ(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)18
1本(1本)
¥669
税込¥736
4日以内出荷
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途中実部・中空部どちらにも施工可能です
材質スチール
適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板
頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14
ねじの呼びW3/8
穿孔径(mm)12.5
穿孔深さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)14
必要中空幅(mm)(埋込長)20
1箱(50本)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)6.4
仕様箱入
トラスコ品番818-7736
質量(g)19.7
最大取付物厚さ(mm)40
最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。
逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。
アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。
アンカー穴補助が簡単にできる。
目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用
ねじ径W1/2
外径(mm)(アンカー)14.0
長さ(mm)(埋込み)55以上
ねじ長さ(mm)20
穿孔径(mm)12
材質スチール製/三価クロメート処理
タイプJO/ねじ固定式
二面幅(mm)19
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)14.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。
ねじの呼びと本体径が同径です。
窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。
仕様締めつけ方式
適合材コンクリート
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。
トラスコ品番119-4790
セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様
材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)
全長(mm)140
ねじ長さ(mm)80
ドリル径(Φmm)16.0
埋め込み深さ(mm)(有効)60
最大取付物厚さ(mm)41.0
最大引張荷重(kN)32
ねじの呼びM16
許容せん断荷重(kN)最大45.3
施工トルク(N・m)標準100
1箱(10本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
安定した強度を発揮する金属ワイヤータイプ。
接着系アンカー全タイプに対応。
10サイズで幅広い穿孔径に対応。
全長(mm)490
ブラシ長(mm)150
穿孔径(mm)(適応)26~28
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
仕様締め付け方式
材質スチール
材質(本体)スチール
表面処理溶融亜鉛メッキ
適合材コンクリート
材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
埋め込み深さ(mm)30
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ