「コンク」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。
仕様ソフトビニールケース
適合機種軽量ハンマードリル
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別ミリねじ
材質スチール製
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。
接着系アンカー全タイプに対応します。
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
材質ステンレス
適合CT/SCT/GT/SGT
材質鉄
表面処理生地
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質スチール
表面処理ジオメット
適合材コンクリート
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。
有効長(mm)180
全長(mm)260
仕様ソフトビニールケース
適合機種軽量ハンマードリル
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
適合サイズW3/8
比例最大荷重(kN)9.8(1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウィット
材質鉄
表面処理生地
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート
材質スチール
適合材中空壁
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。
呼径d(mm)4
下穴径(Φmm)3.4
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
材質鉄
表面処理生地
厚さt(mm)2.3
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
材質スチール
適合材コンクリート
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
材質鉄
表面処理ドブ
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用
適合サイズ(Φmm)6.4~22.0
全長(mm)273
ノズル長(mm)170
ノズル外径(Φmm)6
トラスコ品番471-7783
材質塩化ビニール、プラスチック
質量(g)117
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
溶接用のアンカー
各種金物の溶接ができます。
簡単な打ち込み施工。
用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。
外径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)10.5
仕様コンクリート用
材質スチール
多様な母材に使用可能!!
トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
表面処理三価クロメート
種別インチねじ
材質スチール製
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。
仕様締めつけ方式
適合材コンクリート
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
ねじ長さ(mm)12
埋め込み深さ(mm)30
比例最大荷重(kN)9.3(950)
最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)
ねじ山種類ウィット
オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。
芯棒の打込み具合が見える窓付です。
芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど
仕様筒入
タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプ
スライド寸法(mm)35
押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。
貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。
有効長(mm)70
全長(mm)120
適合機種回転用電気ドリル
材質(刃)超硬チップ
ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。
ねじの呼びと本体径が同径です。
窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。
仕様締めつけ方式
適合材コンクリート
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ