こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。
芯棒の打込み具合が見える窓付です。
芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど
仕様筒入
タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプ
スライド寸法(mm)35
材質鉄
表面処理ドブ
芯棒を打込むだけの簡単施工
用途施工完了が一目で分かり、施工管理ができます
材質スチール
2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。機材の上から施工可能です。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。
用途コンクリート用に。配線・配管用サドル留めに。面格子取付けに。表示パネル取付けに。
材質スチール
下穴径(Φmm)4.3
表面処理三価クロメート
埋め込み深さ(mm)16
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.8
頭部径dk(mm)8
穿孔深さ(mm)20以上
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)6.4
仕様箱入
トラスコ品番818-7736
質量(g)19.7
最大取付物厚さ(mm)40
最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなど
トラスコ品番558-0862
材質スチール
全長(mm)95
ねじ長さ(mm)23
ドリル径(Φmm)20
表面処理有色クロメート処理
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)39.3
ねじの呼びM12
外径(mm)18
穿孔深さ(mm)95
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
頭部径dk(mm)9
外径D(Φmm)5
首下長さL(mm)30
ドリル径(Φmm)5.4
埋め込み深さ(mm)20
取付け物厚(mm)1~10
材質ステンレス
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ねじの呼びM6
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)6.4
仕様箱入
トラスコ品番818-7735
質量(g)19.3
最大取付物厚さ(mm)40
最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)5
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)3.4[350](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
取付け物厚(mm)2.5~5.0
頭部径dk(mm)10
剪断最大荷重(kN)(kgf)5.4[550](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(100個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなど
トラスコ品番558-7867
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)65
ねじ長さ(mm)18
ドリル径(Φmm)16
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)26.5
ねじの呼びM10
外径(mm)14
穿孔深さ(mm)65
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番557-7314
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
材質ステンレス
セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びW3/8
材質ステンレス
トラスコ品番558-7026
セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット
質量(g)40.1
1パック
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード