6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度60(針入度1/10mm) 伸び(%)205 熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 危険物の類別非危険物
1枚
特価
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度45(針入度1/10mm) 伸び(%)68 難燃性V-0(UL94) 引張強度(MPa)0.35 熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5 危険物の類別非危険物 体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度90(針入度1/10mm) 伸び(%)480 体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013 引張強度(MPa)0.14 熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5 危険物の類別非危険物
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱 トラスコ品番583-8410 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 質量(g)900 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度65(針入度1/10mm) 伸び(%)132 体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012 難燃性V-0 引張強度(MPa)0.1 熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法) 危険物の類別非危険物 絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱 トラスコ品番583-8428 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度65(針入度1/10mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×400×3.0 伸び(%)132 体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012 難燃性V-0 引張強度(MPa)0.1 熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法) 危険物の類別非危険物 絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱 トラスコ品番583-8401 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度65(針入度1/10mm) 伸び(%)132 体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012 難燃性V-0 引張強度(MPa)0.1 熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法) 危険物の類別非危険物 絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷