1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却システム付きのエンジン全てに使用可能(フィルターシステムが装備されていない場合に限る)。微小クラックと漏れ箇所を長期間に渡りシーリングします。水が減少しても冷却システムの機能を発揮します。クーラントの減少を防止。エンジンの損傷を防ぎます。ラジエーターの構造部材に影響を与えません。ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がありません。本製品300mlで、10リットルのクーラントに使用出来ます。通知。冷却システムにダートストレーナーが装備されている場合、ラジエーターシールを使用しないでください。
用途適用領域。ラジエーター、エンジンブロック、シリンダーヘッドの微小クラックをシーリングします。漏れのあるホース接続部もシーリングできます。微小クラックと漏れを長期的にシーリングすることより、冷却回路と燃焼室の漏れを防止します。ラジエーターシールは、冷却水の減少を防止します。説明書。ご使用の前に、缶をよく振ってください。冷却システムが暖まってから本製品を添加してください。ラジエーターバルブを開いて、エンジンを少なくとも10分間作動します。冷却水レベルと漏れがないかをもう一度チェックします。トラックの場合、最大1:100の混合比で使用します。 緑青 pH値9.76 香りフルーティー 密度(g/cm3)1.01(20℃) ベースエチレングリコール 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷