ガラスのように透明で、水をはじく、極めて高い潤滑性と絶縁性のシリコングリース
湿気と腐食に対する優れた保護
極めて良好な撥水性
優れた潤滑性
実質的にすべての表面における際立つ摺動特性
非常に高い電気抵抗、非常に高い絶縁効果
酸と樹脂を含まない
色:スプレーした時点では透明です。乾燥後は、曇ったガラス状のフィルムが残ります
用途ドアピン、スライドレール、ドアと家具ヒンジ、引き出し、およびプラスチック、スライディングルーフやシートガイドの潤滑化に最適です。
また、スイッチ、電機配線、および敏感な構成要素を潤滑化して、湿気や腐食から保護するためにも最適です。
ご使用の前に本製品を振ってください。処理する表面に薄くスプレーし、溶媒を蒸発させます。
グリス種類シリコーングリース
色スプレー時:透明 スプレー後:すりガラス
容積500ml
ベース化学薬品:ポリジメチルシロキサン
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。
非常に高い耐性
ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能
水、希アルカリ、希酸に対する耐性
長期間の高潤滑性
融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。
シリコンおよびAOX不使用
通知
ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。
用途適用領域
ブレーキ:
ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品
バッテリーターミナル:
接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。
シール:
固体シールの焼け付きを防止します。
その他:
ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。
説明書
商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。
仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。
色ライトグレー
仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属
質量(g)コンテンツ:295
容器エアゾール缶
臭気特性
密度(g/cm3)0.973
ベース鉱油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。
色ライトグレー
仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属
質量(g)コンテンツ:335
臭気マイルド
密度(g/cm3)1.26
ベース鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください
香りアルコール
仕様AOXフリー
色無色
温度(℃)最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30
引火点(℃)13
密度(g/cm3)0.88
ベースイソプロパノール
1本(300mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス。汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム。衣類へ付着しにくい。汚れやほこりが付着しません。滑り止め保護で摩擦と騒音を低減。プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減。効果的で長期間にわたり保護。湿気や水をはじく。経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない。紫外線から長期間にわたり保護。簡単な施工により効率的。耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー。熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持。環境に優しい高圧ガスを充填。シリコン、樹脂、およびAOX不使用
用途適用領域。特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。説明書。施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。
種別ブルー缶
色無色透明
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
容積300mL
密度(g/cm3)0.739
ベース添加剤配合ホワイトオイル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
保存期間(年)2年
特性潤滑
潤滑剤固体:ポリテトラフルオロエチレン
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
高耐候性で、優れた安全性
最小限の施工で効率性アップ
広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。
色アルミニウムシルバー色
仕様高圧ガス:ブタンプロパン、(握力)最小:25min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、AOXフリー:はい、スポット溶接可能:いいえ
適合最小防塵乾燥時間:15min、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要
基材木材、金属、段ボール(接着性の良好)
厚さ7μm(乾燥層厚さ(初期前後動作))
温度(℃)400(最大短期温度耐性)、点火:235
主成分化学薬品:エチルセルロース合成樹脂
容積400ml
引火点(℃)-97
危険等級Ⅱ
養生時間最小:4 h、最大:6h、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
光沢高光沢
保存期間(年)24ヶ月/10℃~25℃(保持する条件)
危険物の性状非水溶性
基材厚さ(μm)コーティング:7
1本(400mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
高耐候性で、優れた安全性
最小限の施工で効率性アップ
広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。
色アルミニウム色
仕様濃度:1.15g/cm3、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要、クロスカット試験:GT 0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、スポット溶接可能:いいえ、AOXフリー:はい、接着性の良好な基材
適合最小/最大握力:45~60min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、最小握力:45min、最大握力:60min
質量(g)コンテンツの重さ:410
温度(℃)250(最大温度耐性)
乾燥時間(分)20~30(最小/最大防塵)、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、最小防塵乾燥時間:20min、最大防塵乾燥時間:30min
主成分化学薬品:アルキド配合アクリル酸塩
容積400ml
引火点(℃)-97
危険等級Ⅱ
養生時間8 h
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
基材厚さ(μm)50(乾燥層厚さ(初期前後動作))、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において
1本(400mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード