耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
色透明
仕様光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃)
乾燥時間(分)最大完全:45、防塵:50
保存温度(℃)20
香り特性
ベースシリコン樹脂
危険等級Ⅱ
比率最小固体:0.117
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
動作距離(mm)最小/最大スプレー:150~200
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。650℃までの高い耐熱性。耐候性。耐久性。重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー
用途適用領域。耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。説明書。下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。
色ジェットブラックRAL 9005
仕様光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリー
温度(℃)缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20
乾燥時間(分)防塵:10
保存温度(℃)15~25
ノズル丸型
時間最小フラッシュオフタイム:5分
相対湿度最大60%
指触乾燥時間(分)20
ベースシリコン樹脂
危険等級Ⅱ
作業距離(mm)最小/最大:200~250
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
色数9005
危険物の性状非水溶性
耐用温度(℃)最大:650
1本(400mL)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス。汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム。衣類へ付着しにくい。汚れやほこりが付着しません。滑り止め保護で摩擦と騒音を低減。プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減。効果的で長期間にわたり保護。湿気や水をはじく。経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない。紫外線から長期間にわたり保護。簡単な施工により効率的。耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー。熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持。環境に優しい高圧ガスを充填。シリコン、樹脂、およびAOX不使用
用途適用領域。特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。説明書。施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。
種別ブルー缶
色無色透明
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
容積300mL
密度(g/cm3)0.739
ベース添加剤配合ホワイトオイル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
保存期間(年)2年
特性潤滑
潤滑剤固体:ポリテトラフルオロエチレン
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード