196件中 161196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード線支持金具 イワブチ

    リード線支持金具

    イワブチ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    変圧器縁廻しリード線の支持に使用します。
    板厚(mm)4.5
  • ハイポール用頂部支持金具 イワブチ

    ハイポール用頂部支持金具

    イワブチ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    滑車、ブレーキおよび支線の取付けに使用します。電動ウインチの使用を考慮した構造となっており、抜群の耐力を有しています。滑車、滑車、ブレーキのうち3点が取付けられます。受注生産品となります。納期は別途お問合せ下さい。
  • ウインチ取付金具 イワブチ

    ウインチ取付金具

    イワブチ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    各種手動式ウインチの取付けに使用します。6BD、または3BD-HD、HEと組合わせてご使用下さい。
  • 直角クレビスリンク イワブチ

    直角クレビスリンク

    イワブチ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    高圧耐張がいしを2個連で使用する場合、引留クランプまたは引留金物との連結用として使用します。
    板厚(mm)4.5
  • 抱アームバンド イワブチ

    抱アームバンド

    イワブチ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    架空電線を中線引留金具又は軽量腕金を利用して引留め又は引通しに使用します。
    d1M12適合径(Φmm)Φ190~Φ280d2M14
  • 丸シンブル イワブチ

    丸シンブル

    イワブチ
    539税込593
    1個ほか
    3日以内出荷
  • かご形ビーム用命綱金具 イワブチ

    かご形ビーム用命綱金具

    イワブチ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    かご形ビーム用の命綱取付金具です。L65×65×8、L75×75×9、L90×90×10のアングルに適用します。
  • ケーブル立上り管取付サドル イワブチ

    ケーブル立上り管取付サドル

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合せてご使用下さい。
    寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60
  • ストレートホン取付金具 イワブチ

    ストレートホン取付金具

    イワブチ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ストレートホーンの取付けに使用します。3BD2個と組合わせてご使用下さい。
    角度(°)仰角可変:±20寸法t(mm)4.5
  • 屋外BOX取付金具(上・下) イワブチ

    屋外BOX取付金具(上・下)

    イワブチ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    屋外筐体の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。上部金具と下部金具で1組になっています。
  • ケーブル支持金具 95mm イワブチ

    ケーブル支持金具 95mm

    イワブチ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管を電柱に立上げ、支持する場合に使用します。JBT-40タイプと組み合わせてご使用ください。
    寸法a(mm)172寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ95
  • ケーブル支持金具 イワブチ

    ケーブル支持金具

    イワブチ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用ください。
    板厚(mm)3.2
  • ケーブル支持金具 腕金取付用 イワブチ

    ケーブル支持金具 腕金取付用

    イワブチ
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    CS-BはCS-Aを腕金に取付ける場合に使用します。
    板厚(mm)3.2
  • ケーブル支持金具 100mm イワブチ

    ケーブル支持金具 100mm

    イワブチ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管を電柱に立上げ、支持する場合に使用します。JBT-40タイプと組み合わせてご使用ください。
    寸法a(mm)176寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ100
  • ケーブル支持金具 イワブチ

    ケーブル支持金具

    イワブチ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    変電所等の壁面にケーブルを支持する場合にCS-Aと併用します。
    板厚(mm)3.2
  • サドル (自在バンド用) イワブチ

    サドル (自在バンド用)

    イワブチ
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。IBT-30タイプと組合せてご使用下さい。材質はステンレス鋼を使用しています。
    板厚(mm)1適合管径(Φmm)15~20
  • 柱間引込線留金物 イワブチ

    柱間引込線留金物

    イワブチ
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    柱間で幹線より引込ケーブルを家庭等に引込む場合に使用します。8mm?~55mm?のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm?~22mm?のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上を適宜セットして使用できます。)。SCHと組合わせてご使用下さい。
  • タラップ足場 イワブチ

    タラップ足場

    イワブチ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    変圧器まわりの作業足場として、また、既設足場ボルトでは昇降困難な場所に昇降用足場として使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。
  • ステンレス締付金具 イワブチ

    ステンレス締付金具

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質/SUS304。SLS-NはSFBT-Nと、SLS-CはSFBT-Cと組合せてご使用下さい。
    材質SUS304
  • ケーブル支持金具 バンド用 イワブチ

    ケーブル支持金具 バンド用

    イワブチ
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    用途ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい
  • 自在バンド 4BD イワブチ

    自在バンド 4BD

    イワブチ
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    用途支線、アームタイの取付けに使用します適合径範囲Φ300~410寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50寸法d2(mm)M16X110
  • 機器アーム イワブチ

    機器アーム

    イワブチ
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。適合径(Φmm)190~250
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    用途末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。規格北海道電力規格品、JR標準仕様品
  • 屋外筐体取付金具 イワブチ

    屋外筐体取付金具

    イワブチ
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷
    用途屋外筐体の取付けに。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    耐震性に優れています。 偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。 多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
    用途支柱の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品適合径(Φmm)(本柱)195~240、(支柱)190~200ボルト径d1(mm)M20ボルト径d2(mm)M16
  • アームタイレスタイ金物 抱アーム用 イワブチ

    アームタイレスタイ金物 抱アーム用

    イワブチ
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    用途照明用アーム(抱アーム)の取付けに。ボルト径d1(mm)M16ボルト径d2(mm)M12
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    支線の取付けに使用します。
  • ストラップ イワブチ

    ストラップ

    イワブチ
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブルバンド イワブチ

    ケーブルバンド

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 架空ケーブル受金具 イワブチ

    架空ケーブル受金具

    イワブチ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • 巻付グリップ シンブル用 イワブチ

    巻付グリップ シンブル用

    イワブチ
    429税込472
    1個ほか
    3日以内出荷
    支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。
  • 巻付グリップ 直線接続用 イワブチ

    巻付グリップ 直線接続用

    イワブチ
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。
  • ねじりストラップ イワブチ

    ねじりストラップ

    イワブチ
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    3日以内出荷