カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イワブチ
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,814)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,811)
- Panasonic(パナソニック)(32,598)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- イワブチ
- 4ページ目
4ページ目: イワブチのすべての商品

ステンレスバンド
イワブチ¥429~税込¥472~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
補助つり線バンド
イワブチ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷曲角10°以上60°までの曲柱におけるメッセンジャーワイヤの補助支持に使用します。WLHと組合わせてご使用下さい。ラチェットスパナが使用できます。受注生産品となります。納期は別途お問合わせ下さい。板厚(mm)3.2
複合柱用自在バンド
イワブチ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。d1M12×70寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40適合径(Φmm)Φ171~Φ225d2M16×130
自在バンド
イワブチ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷アームの取付け、アーム通しボルトの折損防止および機器等の取付けに使用します。接続ナットを緩めるだけで柱径調節ができるので、作業性に優れています。寸法L(mm)275寸法t(mm)3.2寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ170~Φ245
共架用突出し金物用バンド
イワブチ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷共架用突出し金物(SOFA、LSOFA)の取付けに使用します。d1M12×50板厚(mm)3.2d2M12×110寸法d3M16×130
アームタイレスバンド
イワブチ¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。L75×75アングル用d1M12d2M16
離隔固定バンド
イワブチ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷50kVA以下の柱上変圧器を電柱に捕縛固定するために使用します。変台装柱・受台装柱いずれの場合にもご使用になれます。捕縛バンドは二条ねじのターンバックル方式による締付方式となっており、スピーディに締付けができます。適合装柱別必要数(変台装柱):【20kVA以下(小)】1個 / 【30、50kVA(大)】1個 / 【80kVA以上(小)】1個
パンザーマスト用自在バンド
イワブチ¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷支線およびアームタイ等の取付けに使用します。支線の取付けには、GYVと組合わせてご使用下さい。d1M16×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)50d2M12×90
特殊信号発光機取付金具
イワブチ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷特殊信号発光機の取付けに使用します。信号柱用にはFSS-1を、電架柱用にはFSS-2をご使用下さい。取付バンドとしてIBT-306(FSS-1)またはIBT-315(FSS-2)がセットになっています。
ラッシング止金具 60sq
イワブチ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。寸法d(mm)(全具内径)60寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 60mm2
ケーブルバンド
イワブチ¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷立上り電線管および、ケーブルの取付けに使用します。締付機構はターンバックル方式によりボルト・ナット方式の2倍のスピードで締付ができます。dM12寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30
ラッシング止金具 100sq
イワブチ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。寸法d(mm)【全具内径】65寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 100mm2 / SHWVQ-SS
ラッシング止金具 150sq
イワブチ¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。寸法d(mm)(全具内径)75寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 150mm2
ラッシング止金具 200sq
イワブチ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。寸法d(mm)(全具内径)85寸法t(mm)3.2適合ケーブルHCVT 200mm2
吊荷線支持金具
イワブチ¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷吊架線の取付けに使用します。3BD-HCと組合わせてご使用下さい。受注生産品となります。納期は別途お問い合わせ下さい。板厚(mm)3.2
低圧線支持金具
イワブチ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷変圧器2次側低圧線の縁廻し金具として使用します。SFT-20タイプまたはIBT-20タイプと組合わせてご使用下さい。板厚(mm)3.2
フック金物
イワブチ¥3,198税込¥3,5181箱(10個)3日以内出荷引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
電線管止金具
イワブチ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷電線管等のケーブル離線パイプをポールから離隔して支持する場合に使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。締付ボルトおよびナットはステンレス鋼を使用しています。
リールセット
イワブチ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷シャトルランナーと接続し、スパイラルハンガー内に挿通してケーブルを延線するために使用します。シャトルランナーと組合わせて使用して下さい。セット内容:リール、リードワイヤー(60m-Φ6.5)、ロープコネクター(2個)。SHSET-BR1は地上タイプ兼用でバケット掛けの作業が可能です。