16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS) 塗装アルミ地肌 取付姿勢自由 軸の形状中実軸 材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーフラットキー 塗装アルミ地肌 取付姿勢自由 軸の形状中実軸 材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS) 塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 軸の形状中実軸 材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS) 塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 軸の形状中実軸 材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

低騒音。 高速回転で円滑な運転が得られます。 コンパクトで大きな容量が得られ軽量です。 歯車・軸受はもちろん、本体ケース等は強度を十分に考慮した、強力・堅牢な設計です。
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS) 塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 軸の形状中実軸 材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS) 塗装アルミ地肌 取付姿勢自由 軸の形状中実軸 材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS) 塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 軸の形状中実軸 材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS) 塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 軸の形状中実軸 材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS) 塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 軸の形状中実軸 材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

マキシンコータテ軸2軸(2.5:1)
豊富な軸配置、低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 速比2.5:1 回転数(min-1[r.p.m])1800 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マキシンコーヨコ軸2軸
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 セット内容入出力軸端キー、取扱説明書 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 質量(kg)10 速比1:1 回転数(min-1[r.p.m])1800 入力(kW)11.21 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有) 出力トルク(N・m)57
1台
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキシンコータテ軸2軸(1:1)
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 セット内容入出力軸端キー、取扱説明書 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 速比1:1 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
1台
49,980 税込54,978
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マキシンコーヨコ軸2軸(2:1
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 トラスコ品番827-7823 セット内容入出力軸端キー、取扱説明書 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 質量(kg)75 速比2:1 回転数(min-1[r.p.m])1800 入力(kW)33.39 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有) A軸出力トルク(N・m)168 B軸出力トルク(N・m)337
1台
249,800 税込274,780
20日以内出荷

マキシンコータテ軸2軸(2:1)
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 セット内容入出力軸端キー、取扱説明書 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 速比2:1 回転数(min-1[r.p.m])1800 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
1台
61,980 税込68,178
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マキシンコーヨコ軸2軸(1:1)
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 セット内容入出力軸端キー、取扱説明書 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 速比1:1 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
1台
49,980 税込54,978
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マキシンコーヨコ軸2軸(2:1)
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様スパイラルベベルギア採用 セット内容入出力軸端キー、取扱説明書 材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼 速比2:1 回転数(min-1[r.p.m])1800 設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
1台
61,980 税込68,178
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)