5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。 軽量でかつ小形化された設計です。
用途農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。 産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。 軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS) 塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 取付姿勢水平取付 軸の形状中実軸 材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーフラットキー 塗装アルミ地肌 取付姿勢自由 軸の形状中実軸 材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS) 塗装アルミ地肌 取付姿勢自由 軸の形状中実軸 材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS) 塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 取付姿勢水平取付 軸の形状中実軸 材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低騒音。 高速回転で円滑な運転が得られます。 コンパクトで大きな容量が得られ軽量です。 歯車・軸受はもちろん、本体ケース等は強度を十分に考慮した、強力・堅牢な設計です。
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS) 塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系) 軸の形状中実軸 材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)