カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(221)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(60)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(10)
- オフィス家具/清掃用品(63)
- 切削工具・研磨材(3)
- 測定・測量用品(82)
- 作業工具/電動・空圧工具(43)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(52)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(15)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,249)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(559)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アズワン
- 45ページ目
45ページ目: アズワンのすべての商品

大型超音波洗浄器用架台
アズワン¥25,100税込¥27,6101個当日出荷材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
リストストラップテスター
アズワン¥12,100税込¥13,3101個当日出荷テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25本体寸法(mm)40×35×15電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
ナイロン被覆鉄球
アズワン¥2,080~税込¥2,288~1袋(10個)当日出荷粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製)
遠沈管用天秤
アズワン¥20,900税込¥22,9901個当日出荷遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)寸法(mm)311×100×230質量(g)820アズワン品番2-5750-01
小型フラスコブラシ
アズワン¥3,693~税込¥4,062~1本当日出荷から翌々日出荷自在式の小型ブラシによって洗浄しにくい容器の隅々まで洗浄できます。材質毛種/ナイロン、針金/ステンレス(SUS304)全長(mm)250毛材ナイロン、針金適合器具フラスコ
デジタル騒音計
アズワン¥26,700税込¥29,3701個当日出荷測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1本体寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番1-5817-01
STNファイル
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷作業指示書・図面等の静電気を防ぐ、クリーンな導電性ファイルです。 クリーン性の高い導電性ポリマーを表面重合しています。材質導電性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.2表面抵抗値(Ωsq)1.0×107以下光線透過率(%)30(550nm)
高性能油吸着材(ルックリン)
アズワン¥31,500税込¥34,6501巻ほか8日以内出荷から12日以内出荷自重対比10倍以上の油吸着力を持っています。 親油性・疎水性に優れ、水分はほとんど吸わず、水中に沈みません。 接着剤等は一切使わず、不織布をベースにした3層構造で形状安定性に優れています。 焼却しても有毒ガスは発生しません。仕様国交省 型式承認取得品(P-586)材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)4対応オイル吸油量(g/g)11.3(1.2g/cm3)
ハイローテンプテープ
アズワン¥6,138~税込¥6,752~1個翌々日出荷クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)
アズワン¥15,048~税込¥16,553~1個当日出荷から24日以内出荷種別球入 アーリン氏タイプ材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
凍結粉砕ハンディミル
アズワン¥39,700税込¥43,6701個当日出荷「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。材質めのう厚さ(mm)10(ウレタン被覆)寸法(mm)Φ49×100アズワン品番1-6161-02
食品サンプル処理用スタンド
アズワン¥10,900税込¥11,9901個当日出荷袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。 ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番6-9638-01
ステン真空缶
アズワン¥97,900~税込¥107,690~1個当日出荷から翌々日出荷減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
ハンディーボトル積み重ねコンテナー
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷積み重ねができます。 緩衝材を使用すればガロン瓶5lを2個収納できます。付属品フタ材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)441×226×386外寸法(mm)500×263×394アズワン品番4-5323-01
汚染度チェック用キット
アズワン¥19,107税込¥21,0181箱(100本)当日出荷目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。材質反応・綿棒チューブ/ PP(ポリプロピレン)、アルミシール/ PET樹脂・アルミニウム・CPP(無延伸ポリプロピレン)、綿棒/ HTM(軸)・レーヨン綿(綿球)、綿棒キャップ/ PS(ポリスチレン)呈色青アズワン品番1-6182-01
染色バット用 ラック
アズワン¥2,020~税込¥2,222~1個翌々日出荷染色バットと組み合わせてご使用ください。 持ち手が付いているので、入れるときも出すときも便利です。仕様ラック材質ステンレス(SUS304)
スライドガラス(縁研磨カラー)
アズワン¥1,851税込¥2,0361箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷4つのコーナーを45度に研磨しています。用途カラーフロストタイプなので整理・分別に便利です。材質ソーダガラス厚さ(mm)1.0~1.2寸法(フロスト部)(mm)20
アイス・ラック
アズワン¥5,490税込¥6,0391個当日出荷氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。 アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。 防錆処理が施され、長時間使用できます。
セルスプレッダー(ABS)
アズワン¥29,900税込¥32,8901箱(500個)翌々日出荷1本毎に個別包装しています。材質ABS樹脂寸法(mm)37×172(先端幅×長さ)滅菌済γ線対応オートクレーブ不可アズワン品番2-7620-01
カルチャーボトル
アズワン¥5,350税込¥5,8851ケース(10個)翌々日出荷120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。材質PC材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)120
測温抵抗体(PTFE モールド型)
アズワン¥20,400税込¥22,4401個当日出荷感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。寸法(mm)シース部Φ4.5×55使用温度範囲(℃)-200~200全長(m)2センサータイプ測温抵抗体アズワン品番5-1081-01












![無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449446-250806-04.jpg)
![無塵衣AS249C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449376-250806-02.jpg)
![無塵衣AS240C(男女兼用コート)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20867823-250806-04.jpg)