絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(86)
- ダイヘン(1,900)
- パナソニックコネクト(1,194)
- エスコ(697)
- Panasonic(パナソニック)(550)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
- TRUSCO(470)
- SUZUKID(スズキッド)(427)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(328)
- TAMIYA(タミヤ)(316)
- ニッぺ(日本ペイント)(316)
- スリーボンド(299)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(280)
- ヤマト産業(239)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- セメダイン(217)
- ブランドをもっと見る

食品機械シリコンシーラント
アズワン(5件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
ロングノズルポリジョッキ
アズワン(1件のレビュー)¥1,436税込¥1,5801個当日出荷全長530mmの超ロングノズルで今まで作業が難しかった場所でも楽に作業できます。ノズルホルダーが付いていますので、液ダレを防止できます。トラスコ品番330-6577質量(g)375容量(L)5アズワン品番2-198-02危険物の類別非危険物
マルチパーパスオイルスプレー
アズワン¥1,782税込¥1,9601個(300mL)当日出荷FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。 無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。 粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。 耐水性にも優れています。仕様USF H-1認証使用温度範囲(℃)-10~+120危険等級Ⅲアズワン品番1-8093-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
耐水・耐熱性グリーススプレー
アズワン¥1,802税込¥1,9821個(300mL)翌々日出荷耐水・耐熱性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています仕様NSF H1認証使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅱアズワン品番1-8092-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性
耐熱・防災シート
アズワン¥23,500税込¥25,8501枚当日出荷軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)450以下アズワン品番8-1089-01