カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(221)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(60)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(10)
- オフィス家具/清掃用品(63)
- 切削工具・研磨材(3)
- 測定・測量用品(82)
- 作業工具/電動・空圧工具(43)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(52)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(15)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,252)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(561)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

真空ピンセット
アズワン¥19,700~税込¥21,670~1個当日出荷フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。 空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。 吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。材質フッ素樹脂外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)
静電気防止バッグ
アズワン¥6,336~税込¥6,970~1ケース(100枚)当日出荷から翌々日出荷内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1個当日出荷から14日以内出荷帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。 クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。材質アルミニウム
におい袋
アズワン¥5,490~税込¥6,039~1袋(100枚)ほか当日出荷におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。 No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。材質ポリエステルフィルム寸法(mm)250×250容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
フラスコレシーブ
アズワン¥1,300税込¥1,4301個当日出荷容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てることができます。適合25mL~3L
ダイヤペン 先端ダイヤモンド入り
アズワン(1件のレビュー)¥5,150税込¥5,6651本当日出荷先端にダイヤモンドを使用しており、ガラス表面に自由に字を書く事ができます。薄物ガラスの切断にも適しています。仕様先端ダイヤモンド入りアズワン品番6-539-01
ユニットスタンド
アズワン¥49,900~税込¥54,890~1個当日出荷ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)ベース寸法(mm)50×300×30
スタンド(アジャスター付)
アズワン¥26,700~税込¥29,370~1個当日出荷ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。質量(kg)約8高さ(mm)800シャフト径(Φmm)19材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ19×800
U型スタンド
アズワン¥26,200税込¥28,8201個当日出荷付属品ムッフ1個材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
ピペット用アダプター
アズワン¥5,780税込¥6,3581組当日出荷仕様1セットセット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本材質アダプター/天然ゴム穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7アズワン品番6-764-01
PTFEコーティングバット
アズワン¥10,197~税込¥11,217~1枚当日出荷耐薬品性に優れ、熱にも丈夫です。材質ステンレス(SUS304)、内面全体/PFA(フッ素樹脂)コーティング耐熱温度(℃)250
実験台引出しトレー コンビハーフ
アズワン¥1,584税込¥1,7421個翌々日出荷特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。材質ハイインパクトスチロール寸法(mm)260×350×45アズワン品番3-5340-08
ピペットケース
アズワン¥10,890税込¥11,9791個当日出荷洗浄後の各種ピペットを塵埃のかからないように清潔に保管します。 フタはピペット掛け台として使用できます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)150×173×460アズワン品番3-197-01
薬品トレー
アズワン¥4,200~税込¥4,620~1個当日出荷ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。材質PP(ポリプロピレン)
マルチドラフト用 フィルター
アズワン¥11,400~税込¥12,540~1個当日出荷から10日以内出荷フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×66×152
水平旋回ふるい
アズワン¥288,000税込¥316,8001個当日出荷5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)振幅(mm)30回転数(旋回)20~200rpmアズワン品番5-3269-01
試薬瓶ホルダー H-50
アズワン¥1,240税込¥1,3641個翌々日出荷試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。外寸法(mm)272×352×40材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mmアズワン品番2-4694-11
ボンベ固定器
アズワン¥12,300税込¥13,5301個当日出荷2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)アズワン品番8-1074-11適合ボンベΦ150~Φ240mm
汎用ホットプレート
アズワン¥34,700~税込¥38,170~1個当日出荷から翌々日出荷加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム