69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり JIS規格R3505 クラスA
1個
2,624 税込2,886
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
3,158 税込3,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
1袋(10個)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
307 税込338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スタンダードな三角フラスコです。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1個
1,733 税込1,906
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
7,470 税込8,217
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE 目盛なし 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
1本
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン 材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 耐熱温度(℃)約120 サイズ
1本
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,346 税込2,581
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


耐薬品性に優れています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(2本×5袋)
6,890 税込7,579
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(100個)
4,257 税込4,683
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱線(赤外線)を吸収し、可視域では高い透過率を持つフィルターです。光源から照射される熱線をよく吸収するため、ハロゲンランプなどの熱線を発する照明器具などに防熱フィルターとして使用されます。
1個
4,660 税込5,126
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
仕様TMF-500N用 サイズ(mm)(外径)Φ50×Φ42×500 アズワン品番1-7555-52
1個
16,900 税込18,590
当日出荷



1個
13,100 税込14,410
当日出荷




純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-50~+100 使用圧力(MPa)1
1個
979 税込1,077
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質シリコンゴム 長さ(m)1 使用可能温度範囲-70℃~+200℃
1本(1m)
43,659 税込48,025
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ細口
1本
4,554 税込5,009
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)