「くい」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチール
グレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7)
表面抵抗値(Ω)10^9
エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/ポリウレタン、ライン部/ポリウレタン合成皮革、先芯/スチール
表面抵抗値(Ω)10^9
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
モラさずムレにくい透湿性防水フィルムを使用しています。
血液や滲出液の吸収・創傷部位の保護に適した薄型タイプです。
不織布ガーゼとポリマーシートで血液や滲出液をしっかり吸収します。
ムレにくく、水分や汚物の浸入を防ぎます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質不織布ガーゼ・ポリマーシート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
くい込み継手にヘルールを取り付ける事により、チューブ・管が簡単にヘルール接続になります。、樹脂チューブ・銅管・鋼管等小口径の配管に便利です。、ヘルール接続にすることにより、脱着が非常に簡単です。、寸法表にないサイズも製作可能です。
不織布ディスポキャップの使用勝手がよく、便利な「箱入りタイプ」です。髪の毛をしっかりガードし、優しい肌触りです。ビニール素材に比べ通気性が良く、長時間の使用でもムレにくいです。伸縮性のあるゴムバンドで頭部にフィットします。感染防止に適した使い捨てタイプです。
仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:PP(ポリプロピレン)、不織布●未使用状態:約20×180mm●広げた状態:直径約250~最大400mm●入数:1箱(100枚入) ※箱内に袋で梱包されています。
アズワン品番67-4767-19
1箱(100枚)
¥1,790
税込¥1,969
6日以内出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色黒
アズワン品番2-7417-21
ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2
仕様ネームスペース付き
材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維
サイズΦ55×8mm
最小目盛1mm
アズワン品番7-1139-01
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
強力活性炭フィルターを採用し、ニオイの気になる作業に適しています。四層構造で、口側に吸水性不織布採用で、呼気を吸収しムレにくい。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布・活性炭フィルタ、耳ひも/ポリエステル・スパンデックス、ノーズフィットワイヤー/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)マスク:約175×95
構造4層構造(外側より):撥水性不織布→高品質フィルター→活性炭入り高性能消臭フィルター→吸水性不織布
対象風邪・花粉・ほこり、口臭成分・酢酸臭やアンモニア臭など
アズワン品番7-5995-01
1箱(30枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
毛髪の混入防止とムレにくい素材を使用し快適性を追求した帽子です。
後頭部からうなじにかけてトリタレがついており、毛髪をやさしく包み込みます
材質ポリエステル・綿
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。
種別前掛
材質ウレタンゴム、布
色白
ドラッグストアやスーパーの必需品!!生理用品や大人用おむつの持ち帰りに!中身が見えにくい濃いレジ袋
色無地ブラック
材質ポリエチレン製ハード型、エンボス加工
厚さ(mm)0.02
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
生地が強く耐久性にも優れています。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
色白
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114
質量(g)6
先端寸法(mm)9×12×0.18t
容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応
材質ニトリル(装着側/クロリネーション)
厚さ(mm)0.05(掌部)
全長(mm)240
タイプ左右兼用
加工指先エンボス加工
箱寸法(mm)200×110×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003
関連資料(0.27MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。非常に軽く長時間の着用でも疲れにくいです(ビニロンタイプの約半分程度の重量)。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。本体と同じCSMゴムヒモの採用で、丈夫で縛りやすいです。
材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ヒモ/CSMゴムヒモ、ハトメ/ポリカーボネート
厚さ(mm)0.2
色ホワイト
サイズフリーサイズ
質量(g)約270
アズワン品番4-6125-01
幅×丈(mm)90×110
1枚
¥3,790
税込¥4,169
欠品中
高い洗浄力で幅広い汚れに対応
防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。
加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。
油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
パッド部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。
食品等に混入しても発見しやすい青色です。
水作業でもはがれにくいタイプです。
機能金属探知機対応
材質ウレタンフィルム
パッド寸法(mm)13×26
アズワン品番2-3515-01
幅×長さ(mm)19×72
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B2X10004000084
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022
特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する
医薬品医療機器等法一般医療機器
細かい作業時、部品がこぼれにくいです。
静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン)
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)164×29×20(突起部除く)
質量(g)約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式ガラス電極法
機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級IP67相当
ゴミの溜りにくい構造のため、容易に洗浄できます。
用途蓋付き
商品タイプバット+フタ
破れにくく、疲れにくい素材です。シングルクラリネーション処理により、スムーズに装着できます。全面エンボス加工により滑りにくくなっています。伸縮性に優れた高級ラテックス製です。
適合規格ASTM規格適合品
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)匙部:60×20
無香料、界面活性剤・高圧ガス不使用で、液ダレしにくいボトルを採用しています。
成分液体イオン交換体、変性アルコール、抗菌剤
内容量(mL)300
アズワン品番4-3912-01
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。
破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型一体式本体
材質金属包含樹脂(PP)
長さ(mm)130
タイプ(クリップ)標準型
インク色黒
アズワン品番4-4528-05
1袋(10本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール
耐熱温度(℃)約280
直径(Φmm)6
薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。
特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。
フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
容量(mL)0.2
仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-80~120
座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好!
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
燃焼性Class1
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用)
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)
寸法(mm)35×30
アズワン品番8-4706-23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
¥1,881
税込¥2,069
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ