20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。 材質PP(ポリプロピレン)
1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
1個
159,000 税込174,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン角バット
調理のさい粉をまぶしたり調味料に浸したり切った物を入れたりと複数あると大変重宝します。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
1個
1,290 税込1,419
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熊本県産小麦粉を使い、生麺をしっかりと熟成させた熟成乾燥麺のラーメンです。
仕様●熨斗なし●内容量:28食(とんこつラーメン7食×2袋、塩ラーメン7食×2袋)●※配達日時の指定はできません。 アズワン品番68-0323-67
1セット
9,490 税込10,249
12日以内出荷

ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
1個
199,000 税込218,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PSF-100SA 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン 動画あり
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源AC100~240V50/60Hz 精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 寸法(Φmm)18(持ち手部) モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 寸法(Φ×mm)約18×145 アズワン品番4-4490-01
1セット
22,900 税込25,190
当日出荷

喰いつきやすく切粉の逃げが良い切削性に優れた特殊溝刃を使用。 タップハンドルとタップダイスに使用頻度の高い9サイズのタップ、ダイスをセットしました。 鋭い切れ味が精密作業の精度を高めます。 タップ、ダイスを紛失しない、携帯保管に便利な専用ケース入り。
仕様●材質:タングステン鋼●サイズ:M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75の9サイズ アズワン品番68-4100-39
1個
3,360 税込3,696
8日以内出荷

「スペシャルティコーヒーをもっと愉しんでほしい。」という思いから生まれた、抽出効率を高める工夫が随所に施された画期的なドリッパーです。専用の抽出レシピ(とっても簡単!)なら、通常一杯10g 前後とされるコーヒー粉量を、6g 前後でも美味しく淹れることができます(※メーカー比較)。
仕様●外形寸法:約W152×D127×H112mm●ドリッパー:18-8 ステンレス製/電解研磨仕上げ(日本製)●ガラスカバー:耐熱ガラス/耐熱温度差120℃(中国製)●ドリッパー受け:ブナ材/ウレタン塗装(日本製) アズワン品番65-9133-64
1個
7,990 税込8,789
10日以内出荷

「スペシャルティコーヒーをもっと愉しんでほしい。」という思いから生まれた、抽出効率を高める工夫が随所に施された画期的なドリッパーです。専用の抽出レシピ(とっても簡単!)なら、通常一杯10g 前後とされるコーヒー粉量を、6g 前後でも美味しく淹れることができます(※メーカー比較)。
仕様●外形寸法:約W131×D117×H97mm●ドリッパー:18-8 ステンレス製/電解研磨仕上げ(日本製)●ガラスカバー:耐熱ガラス/耐熱温度差120℃(中国製)●ドリッパー受け:ブナ材/ウレタン塗装(日本製) アズワン品番65-9133-63
1個
7,490 税込8,239
10日以内出荷

タバコ煙などに含まれるニコチン、タールの脱臭性能に優れております。洗うことができ、再利用が可能。洗剤で洗える活性炭を使用した脱臭フィルター。吸着速度が大きい。均一な粒度の粉末活性炭を使用し、被吸着物質との接触面積が広くなっているため、大きな吸着速度を持ち、即効性があります。活性炭の脱落、微粉の発生がない。活性炭を極めて強固な接着処理をしていますので、使用時に活性炭の脱落および微粉の発生がありません。通気性があり、集塵効果も良好。多孔質のウレタンフォームや不織布を使用しているため、通気性、集塵効果共に良好なので、エアーフィルターや各種ガスフィルター用の素材として有効です。
1枚
1,690 税込1,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304) 付属品検査証明書 フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠 穴の形状
1個
101,000 税込111,100
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

国産(九州産)のい草を使用した敷きパッドです。、一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。また、無染土のい草を使用しておりますので柔らかく、すべすべとして身体にフィットします。、通常、い草は草の青さを保ったり、日焼けをしにくくする為に「染土」といわれる泥でい草を染める作業を行います。、その作業をしない無染土い草を使用した商品です。、泥染め加工を行ったい草とは違い、素材そのままのい草ですから、粉っぽさもなく、ほこりがたちにくく、肌触りが良いので快適な睡眠をサポートします。、四隅にゴムバンドが付いており、ずれにくくなっています。、快眠い草の効能、▼1.綿の約2.5倍の吸湿力、▼2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。、▼3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。、暑苦しい日本の夏でも汗のジメジメを軽減してくれます。
仕様●素材:表地/国産無染土い草 ※綾織、ヘリ/綿100%●※四隅ゴムバンド付き
1個
4,570 税込5,027
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9 材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装 電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A アズワン品番4-4489-04 設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
1式
87,900 税込96,690
翌々日出荷

ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
仕様振動モーター:ブラシモーター 材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム 電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A サービス分類レンタル
1個
198 税込218
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止します。 40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。 建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。 ドライブスルーでの建物への接触防止に。 工場での車両停止に。 交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:再生ゴムカバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ165●本体色:チャイロ55●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7091 アズワン品番67-5565-94
1本
74,100 税込81,510
30日以内出荷

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止します。 40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。 建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。 ドライブスルーでの建物への接触防止に。 工場での車両停止に。 交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:再生ゴムカバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ165●本体色:イエロー●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7095 アズワン品番67-5565-95
1本
80,600 税込88,660
30日以内出荷

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止します。 40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。 建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。 ドライブスルーでの建物への接触防止に。 工場での車両停止に。 交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:再生ゴムカバータイプ●太陽光発電式LED発光タイプ●高さ(mm):872●全幅(mm):Φ165●本体色:イエロー●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7087 アズワン品番67-5602-53
1本
114,000 税込125,400
30日以内出荷

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止します。 40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。 建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。 ドライブスルーでの建物への接触防止に。 工場での車両停止に。 交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:再生ゴムカバータイプ●太陽光発電式LED発光タイプ●高さ(mm):872●全幅(mm):Φ165●本体色:チャイロ55●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7093 アズワン品番67-5602-52
1本
107,000 税込117,700
30日以内出荷

丸めればリースに、伸ばせばガーランドになります。
1個
5,480 税込6,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)