37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
9,890 税込10,879
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
2,820 税込3,102
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
58,600 税込64,460
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
117,000 税込128,700
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
仕様耐水温(℃):50 材質PMMA(アクリル) 板厚(mm)5
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




多様な形状のディスプレイ台を組み合わせることで表現の幅が広がります。アクリルの透明感がクリーンな売場を演出します。アクリル板を差し込むだけで簡単にステージが完成。単体使いはもちろん、サイズ違いでタワー状に陳列することも可能です。
1個
1,280 税込1,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤を使用せず、水系粘着剤を利用したステンレス等の金属板用表面保護材です。 はく離作業が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
材質フィルム/ポリエチレン系フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 引張強度(N/20mm)30 巻戻し力0.7N/20mm
1巻(100m)
1,610 税込1,771
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
1個
6,690 税込7,359
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
1個
6,690 税込7,359
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。 ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。 アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
1セット
103,000 税込113,300
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル 付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応) 材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト) 減圧許容度1Torr(約133Pa)
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属) 公差(mm)±1(寸法) 材質PET樹脂(透明) 高さ(mm)650 板厚(mm)5
1枚
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
サイズS 板厚(mm)5 公差(mm)±1(寸法) 材質PET樹脂(透明) 質量(kg)約2.5 寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属) 横幅(mm)600 高さ(mm)650 寸法(幅W×高さH)(mm)【開口部】220×150 アズワン品番64-2308-04
1枚
12,640 税込13,904
5日以内出荷

PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです。 自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材です。 アルコール除菌も可能です。 頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計。 自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます。
材質PET樹脂(透明) 高さ(mm)650 板厚(mm)5 公差(mm)±1
1枚
12,640 税込13,904
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧) 付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所 材質アクリル 質量(kg)約7 容量(L)8 外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず) 内寸(mm)W210×D210×H185 板厚(mm)15 アズワン品番63-1332-85
1台
97,900 税込107,690
18日以内出荷

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
1セット
61,700 税込67,870
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
1セット
121,000 税込133,100
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋(大)×1双 種別コンセント付き 材質本体/PMMA(アクリル)・フレーム/アルミニウム・底板/SUS430 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 板厚(mm)(アクリル)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×500×604 コンセント仕様AC100V 2口 コック(ガス)Rc1/4 アズワン品番1-4476-02 開口部(mm)(底面)665×420
1台
125,000 税込137,500
30日以内出荷

チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。 高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。 3稜6面で落下させることができます。 耐久性、強度等が目視で評価できます。
仕様(角度調節幅)-90~+90°無段階任意(目盛間隔5°) 付属品ラワン材(厚さ/30mm) 材質落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル) 幅(mm)(チャック部口)100、チャック部移動:(目安)460~1140※底面からチャック部シャフトセンターの距離、高さ調整:無段階任意(目盛間隔1mm) 質量(kg)約18 深さ(mm)(チャック部)48 サイズ(mm)560×500×1235 アズワン品番4-4555-01
1個
263,000 税込289,300
24日以内出荷

チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。3稜6面で落下させることができます。耐久性、強度等が目視で評価できます。
質量(kg)約18 高さ調節幅:無段階任意(目盛間隔1mm) サービス分類レンタル
1個
990 税込1,089
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,620 税込5,082
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板 材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル) 質量(kg)約18 最大測定高さ(mm)1180 最小高さ(mm)390 サイズ(mm)510×510×1250 高さ調節無段階任意(目盛間隔1mm) サービス分類レンタル
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商品の大きさに合わせて棚を移動できます。棚の移動は5.6cm間隔で5段階調節できます。盗難防止用の錠付きです。
仕様●素材:透明アクリル5mm厚 棚板:5mm厚●サイズ:W60×D18×H45cm、棚板/W58.8×D16.8cm●アクリル棚板×3枚付き●錠付き(鍵×1本付き) アズワン品番65-8768-40
1個
38,800 税込42,680
8日以内出荷

材質バルブ・真空計取付け部:PC 質量(kg)8.6 材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm)210×210×210 電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付) 外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む) 許容真空度(Pa)約133
1台
84,500 税込92,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ・ヨコ・傾斜・直立と自在に使える便利なスタンド!。A4サイズのメディアを差し込むだけでセッティングも簡単。片側にストッパーがあるのでヨコにしても落ちません。
材質スチール製 粉体塗装、板面/ABS樹脂、前面カバー/アクリル0.8mm厚 質量(kg)約2 寸法(cm)板面:21.6×30.9、画面:21.6×29.2 アズワン品番65-0501-34 高さH(cm)90(ヨコ使用時)~125(タテ使用時) ベース寸法(cm)直径27
1台
9,820 税込10,802
5日以内出荷

1個
21,700 税込23,870
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル) 寸法(mm)516×405×600 質量(kg)13.5 電源(V)AC100 50/60Hz 風量(m3/min)約1以上 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) LED5W×1本 アズワン品番3-4053-21 吹出風速(m/s)約0.5以上
1台
164,000 税込180,400
当日出荷

材質透明アクリル、塩化ビニル 板厚(mm)(本体)4、(カード差し部)1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1マス)44×6.5×17.5(最上段のみ12.5)
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10181000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本ほか
29,900 税込32,890
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)