仕様仕切板×9枚付き、仕切板を使って7mm単位で幅を自由に調節できます。
サイズW30×D25×H30cm 内寸
アズワン品番61-7223-87
素材透明アクリル3mm厚
1個
¥8,310
税込¥9,141
当日出荷
材質PMMA(アクリル)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
材質アクリル製
幅(cm)8
高さ(cm)15.8
奥行き(cm)9.5
長さ(mm)1000
特定のUV波長をカットするアクリル製樹脂板です。
種別(UVカット) 500×500×2.5
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路長(mm)10
透過面2
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。アクリルフレームをスタンドタイプで使用できる専用スタンドです。10mm厚(61-208-7)、20mm(61-207-9)の両方に使える汎用性のある2WAY。
種別2WAYスタンド
材質アクリル樹脂
幅(cm)差込溝:1・2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7×1.5
アズワン品番62-2149-55
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
材質アクリル樹脂
寸法(mm)Φ25×2×1000
肉厚(mm)2
外径(Φmm)Φ25
アズワン品番4-5719-02
1個
¥3,505
税込¥3,856
8日以内出荷
持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚
材質バルブ・真空計取付け部:PC
容量(L)7
許容真空度(Pa)約133
バルブ径(Φmm)大:14、小:8
質量(kg)10
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)260×260×100
外寸法(mm)300×300×170
アズワン品番1-070-01
真空計(MPa)0~0.1MPa
材質(パッキング)シリコンゴム Φ8
扉開閉方式パチン錠式
1台
¥82,600
税込¥90,860
欠品中
板厚3mmの丈夫なアクリル丸板。、ショーケースにまた取板としても使用して下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
プラスチック多孔質フィルター板
材質アクリル
穴径(μm)40
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)
質量(kg)8
型番AA1-AD
モーターACモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
本体サイズ(mm)500×350×474
吹出風速約0.5m/s
アズワン品番1-7615-21
1個
¥68,100
税込¥74,910
4日以内出荷
仕様耐水温(℃):50
材質(本体)PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
サイズ透明アクリル板1.5mm厚
仕様フロントオープンパネルの前面カバーのメンテナンスパーツです。アクリルカバーが破損した場合などにご利用ください。
プライスカードが挟めます。
材質アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×7×3
使用方法真空
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
仕様耐水温(℃):50
材質PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:10×7mm
アズワン品番65-8296-52
1個
¥1,505
税込¥1,656
当日出荷
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
種別コンセント付き
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)420×440×450
質量(kg)約19
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番3-471-04
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
¥331,000
税込¥364,100
35日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長200mm●コード番号:AH9727
アズワン品番67-8131-37
1個(10本)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ