27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入) 材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2 電源AC100V 50/60Hz 消費電力93/110W 風量(m3/min)6.7/5.8 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む) アズワン品番3-4060-01 静圧(kPa)0.36/0.5
1セット
172,000 税込189,200
4日以内出荷

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2
1個
218,000 税込239,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。 前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 集塵効率(%)0.3μm粒子99.97% 材質(扉)PMMA(アクリル樹脂) 付属品HEPAフィルター付ユニット 電源プラグ2P
1台
146,000 税込160,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 寸法(mm)600×548×500 材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約36/38(50/60Hz) 内寸法(mm)520×360×360 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) 風速(m/s)(排気口) 約0.4 (60Hz時) 集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番1-5882-23 コンセント有り(庫内)
1台
161,000 税込177,100
18日以内出荷

排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)、(扉)PMMA(アクリル) 寸法(mm)900×553×780 質量(kg)約29 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)820×500×560 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) 集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番1-7618-02 コンセント有り(庫内)
1台
327,000 税込359,700
24日以内出荷

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ無し(ゴム足) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
155,000 税込170,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製 棚板寸法(mm)490×460
1台
163,000 税込179,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M) 材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸(mm)560×483×864 電源コード(m)約2.5(3Pプラグ) 最大消費電力(W)27 取付ピッチY(mm)50 平均消費電力(W)4 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) パッキン【扉】マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 校正証明書一般校正
1台
167,000 税込183,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋(大)×1双 種別コンセント付き 材質本体/PMMA(アクリル)・フレーム/アルミニウム・底板/SUS430 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 板厚(mm)(アクリル)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×500×604 コンセント仕様AC100V 2口 コック(ガス)Rc1/4 アズワン品番1-4476-02 開口部(mm)(底面)665×420
1台
125,000 税込137,500
30日以内出荷

メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC 保証期間3年 棚板間隔(mm)50 ヒーター(W)400 電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)4.8 タイマー時間最大30時間 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 安全装置過熱防止温度ヒューズ タイプ扉/カーテン
1個
101,000 税込111,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メラミン天板を採用した硬度をもってオフィス・クリニック・ご家庭など多くの場面で活躍します。
仕様●材質:棚板/低圧メラミン化粧板・芯材パーティクルボード、フレーム/アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂)
1枚
28,700 税込31,570
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メラミン天板を採用した硬度をもってオフィス・クリニック・ご家庭など多くの場面で活躍します。
仕様●材質:棚板/低圧メラミン化粧板・芯材パーティクルボード、フレーム/アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂)
1枚
28,700 税込31,570
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メラミン天板を採用した硬度をもってオフィス・クリニック・ご家庭など多くの場面で活躍します。
仕様●材質:棚板/低圧メラミン化粧板・芯材パーティクルボード、フレーム/アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂)
1枚
33,900 税込37,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型 材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム 外寸(mm)630×457×650 内寸(mm)550×350×550 アズワン品番3-9135-02
1個
98,900 税込108,790
当日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:779×22×H1081mm●材質:フレーム/アルミ、面板/透明アクリル、MDFボード●付属品:直付け用ビス、吊り金具、吊りひも、吊り金具用ビス●カラー:ステン●コード番号:AJ9116 アズワン品番67-8162-16
1台
20,600 税込22,660
8日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)制電PVC、フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 アズワン品番4-6183-01 底面の幅(mm)665×420
1台
125,000 税込137,500
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 アズワン品番4-6183-03 底面の幅(mm)665×420
1セット
211,000 税込232,100
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6183-02 底面の幅(mm)665×420
1セット
145,000 税込159,500
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6183-04 底面の幅(mm)665×420
1セット
240,000 税込264,000
10日以内出荷

アズワンLED方向板
折りたたみ式(省スペース保管可能) 電源に単3電池を採用する事で、ニッケル水素電池の使用が可能。 連続使用時間は約60時間(流動時・アルカリ電池使用時) 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED16個●点灯方式:点滅・流動、夜間自動点滅スイッチ切替式、連続点滅時間/60時間(アルカリ電池使用時)●電源:単3団地4本●重量:約4.8kg●サイズ:406×834×D527mm(使用時)、406×92.5×D527mm(折畳時)●材質:フレーム/アルミ、本体部/HDPE、反射板/アクリル、脚部/スチール、電池ケース部/ABS アズワン品番67-7381-52
1個
48,678 税込53,546
5日以内出荷

1台
406,000 税込446,600
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

照度約4000luxでしっかり明るくアピール力抜群!4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単!
仕様●セット内容:パネル本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ・アンカー×各4本●素材:フレーム/アルミ22mm厚、前面カバー/アクリル板1.5mm厚●サイズ:外寸/63.4×87.9cm、コード長/約2.6m●重量:5.8kg●アダプター付き 照度:約4000lx●イーゼル別売(61-656-71シリーズなどA1タテに対応するイーゼルをお選びください)●防滴仕様は61-780-95シリーズになります。 アズワン品番65-8304-73
1セット
64,200 税込70,620
7日以内出荷

照度約4000luxでしっかり明るくアピール力抜群!4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単!
1セット
64,200 税込70,620
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
1個
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防滴仕様タイプ。四方開閉式の手軽さはそのままに、屋外での使用を可能としました。4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単!
仕様●素材:フレーム/アルミ22mm厚、前面カバー/アクリル1.5mm厚●サイズ:外寸76.7×106.9cm、内寸70.5×100.7cm、コード長/1m、防雨ボックス/W7×D7×H15.5cm●平均面照度:4000lx●パネル本体とACアダプターの接続部分はビニールテープなどで防雨処理を行ってください。完全防水ではないのでポスターには耐水加工を施してください。●屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。●画像の使用例はA1タイプです。●イーゼル別売(B1タテに対応するイーゼルをお使いください) アズワン品番65-8304-83
1セット
92,300 税込101,530
7日以内出荷

アズワン品番1-6088-01 付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個 材質外装:アルミ複合板 型式真空ポンプ:ダイアフラム型 寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758 質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板 電源単相100V 50/60Hz 全高(mm)460 キャスター有り 排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24 材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能) キャスター径(Φmm)75(ストッパー付) 材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上) 材質(棚板)スチール焼付塗装仕上 コンセント仕様3Pプラグ×2個 材質(天板)ステンレス(SUS304) 電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m) 到達真空圧力5.3kPa 外寸法(mm)300×222×570 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133
1台
298,000 税込327,800
31日以内出荷