【屋内用】アルミスナップLEDパネル 61-656シリーズ
照度約4000luxでしっかり明るくアピール力抜群!4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単!
仕様●セット内容:パネル本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ・アンカー×各4本●素材:フレーム/アルミ22mm厚、前面カバー/アクリル板1.5mm厚●サイズ:外寸/63.4×87.9cm、コード長/約2.6m●重量:5.8kg●アダプター付き 照度:約4000lx●イーゼル別売(61-656-71シリーズなどA1タテに対応するイーゼルをお選びください)●防滴仕様は61-780-95シリーズになります。
アズワン品番65-8304-73
内容量1セット