2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
仕様発生周波数:40KHz 寸法(mm)50×26×146 質量(g)122 電源9V電池×1個(別売) アズワン品番4-374-02
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)70×28×255 測定範囲20~100KHz 質量(g)260 電源9V電池×1個(別売) アズワン品番4-374-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
38,800 税込42,680
欠品中