94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm)1 外径(Φmm)13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

磁気ディスク、磁気テープの作業に。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
入数(双)500 材質ラテックス(パウダーフリー) 全長(cm)約30.5
1箱(500双)
91,400 税込100,540
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-6791-01 付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド) 質量(g)10 本体寸法(mm)Φ13×125 吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時) 材質(パッド)導電性シリコン
1個
24,900 税込27,390
欠品中

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外エンボスで快適に使用できます。
厚さ(mm)0.025 材質PE(ポリエチレン) 入数(枚)100 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス
1箱(100枚)
554 税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムな省スペースデザインの壁掛・卓上兼用タイプ。 ペーパータオルを袋ごと本体に入れて使用します。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)、ミニサイズ(18×17cm以下)のペーパータオルに対応。
適合200枚用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245 質量(kg)0.41 材質ABS
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ストッパ付で扱いやすいメジャーです。テープが艶なしのため、反射を抑え、読みやすいです。
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた商品です。メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。鹿の子生地も入っており、吸水性に優れています。
種別1セット(2kg×5袋入) 区分中古 アズワン品番3-1815-02
1セット(2kg×5袋)
6,940 税込7,634
当日出荷

シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ110mm 種類電子天秤 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz) 最小表示(g)0.01 機能オートパワーオフ 計量皿形状
1個
21,700 税込23,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃)300 材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパラブルフラスコをしっかり固定し、密閉します。
材質アルミダイキャスト・SBRゴム 締付範囲(mm)5~20 アズワン品番3-6069-01
1セット(3個)
2,190 税込2,409
欠品中

1ケース(100枚×11箱)
5,544 税込6,098
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム 半透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 耐熱温度(℃)200
1巻
1,386 税込1,525
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.025 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)1100
1箱(1100枚)
5,940 税込6,534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エコノミータイプです。
材質PE(ポリエチレン) クリア 厚さ(mm)0.025 粉有無粉無 入数(枚)100 アズワン品番1-6163-01
1箱(100枚)
594 税込653
当日出荷

エコノミーなチャック付袋。コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
材質PE 厚さ(mm)0.04 種類チャック付袋 滅菌γ線滅菌済
1袋(300枚)ほか
629 税込692
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた3層マスクです。50枚をまとめて包装したエコノミータイプです。
材質内層・外層/PP不織布、ノーズクリップ/PE、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン 入数(枚)50 構造3層 サイズ(mm)175×95 アズワン品番4-3553-31 ひもタイプオーバーヘッド
1袋(50枚)
1,485 税込1,634
翌々日出荷

コストパフォーマンスに優れた3層マスクです。50枚をまとめて包装したエコノミータイプです。
材質内層・外層/PP不織布、ノーズクリップ/PE、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン 入数(枚)50 構造3層 サイズ(mm)175×95 アズワン品番4-3555-31 ひもタイプ耳かけ
1袋(50枚)
1,188 税込1,307
翌々日出荷

エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
仕様表面抵抗値:10^9Ω/□以下 材質導電性PP(フィラー入)
1箱(100枚)ほか
11,200 税込12,320
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコノミーなナスフラスコです。
種別ナスフラスコ 材質硼珪酸ガラス 摺合せ29/42
1個
1,881 税込2,069
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。
種類ダストカー 商品タイプ本体(フレーム)
1個
16,600 税込18,260
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W 仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)330×155×95 シール寸法(mm)幅2×長200 アズワン品番5-5695-41
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

エコノミーは、洗浄後の手拭きなど、簡単な汚れのふき取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。 ホワイトは、ガラス器具やサンプルのふき取りなどソフトなタッチが自慢です。吸水性に優れています。衛生面の用途にもお使いいただけます。
1個ほか
8,910 税込9,801
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付け替え可能でエコノミーなスポンジブラシです。
材質取っ手/SUS304、スポンジ/ポリウレタン 寸法(mm)55×245 アズワン品番4-4962-01
1セット
624 税込686
当日出荷

靴裏の塵やゴミを取り除きます。タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
1箱
12,500 税込13,750
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。 コーナーのくぼみで量を調節できます。液体や固体の扱いに適した耐衝撃性ポリスチレン製!
材質PS
1箱(4袋×250枚)
5,090 税込5,599
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,100 税込14,410
当日出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)90×110×70 分解能(温度)1℃、(時間設定)1分 タイマーON、OFF、SVタイマー 安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源AC100V 50/60Hz 電流(A)5 電源コード2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm)210×260×290 アズワン品番1-5921-01 材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg)約5 センサーK型熱電対 温度制御方式PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175 材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌噴流撹拌式 ヒーター容量(kW)1 本体質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガラス風防付きです。シンプルな分析天秤をお求めやすい価格で!
質量(kg)約5.3 サイズ205×325×305mm 電源AC100-240V 50/60Hz 再現性±0.3mg 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 直線性±0.3mg 応答速度約4秒 計量皿形状
1個
103,500 税込113,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄後の手拭きなど、容易な汚れの拭き取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。
材質再生紙100% シートサイズ(mm)220×230
1袋(200枚)ほか
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発塵性のためクリーンルーム内での使用におすすめです。 滅菌タイプをラインナップ!
材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)35×235 ホワイト 滅菌 アズワン品番1-1784-31
1パック(5袋×20枚)
4,840 税込5,324
10日以内出荷

内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント 寸法(mm)75×30×160 質量(g)約450 電源Nicd充電池、ACアダプター(付属) 精度±(1.0%FS+1digit) 機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーター サンプリング最大4000回/秒 出力機能USB・RS232C
1台
52,200 税込57,420
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
22,400 税込24,640
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)