「ガラスビーズ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ソーダガラス
比重2.5
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス
比重2.5
種別交換用ガラスビーズ
アズワン品番3-6549-11
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。
種別220×355×210mm
アズワン品番4-461-01
1個
¥305,000
税込¥335,500
当日出荷
動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10
付属品2mL用ローター
寸法(mm)360×280×385
質量(kg)25
電源AC100~240V 50/60Hz
表示OLED
騒音値(dB)<70
振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)
アズワン品番4-2890-01
タイマー1~90秒(1秒単位)
1個
¥713,000
税込¥784,300
当日出荷
キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
振盪速度(min-1[r.p.m])2000~4600(設定)
使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mL
タイマー最長60秒(1秒単位で設定)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(3Pアース付)
現場でのカットが容易です。
横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様●色:白●幅(mm):150●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1569
アズワン品番67-5667-99
1箱(2巻)
¥74,400
税込¥81,840
12日以内出荷
現場でのカットが容易です。
横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様●色:黄●幅(mm):50●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1586
アズワン品番67-5668-03
1箱(5巻)
¥65,650
税込¥72,215
30日以内出荷
現場でのカットが容易です。
横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様●色:黄●幅(mm):150●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1585
アズワン品番67-5668-02
1箱(2巻)
¥78,150
税込¥85,965
30日以内出荷
現場でのカットが容易です。
横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様●色:白●幅(mm):50●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1583
アズワン品番67-5668-01
1箱(5巻)
¥62,400
税込¥68,640
12日以内出荷
関連キーワード