目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質極細ガラス繊維
幅(mm)1000
最高使用温度(℃)550
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
硬度ソフトタイプ
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
基布がガラス繊維のため防炎シートより安全です。
仕様片面PVCコーティング、日本防炎協会「工事シート」防炎性能試験適合
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.21
長さ(m)50
難燃性JIS A1323 C種合格
アズワン品番3-1911-01
1個
¥48,411
税込¥53,252
5日以内出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)164×29×20(突起部除く)
質量(g)約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式ガラス電極法
機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級IP67相当
<FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。
<SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
フッ素樹脂とガラスクロスとを複合した画期的なシートです。製品が焦げ付かず、剥離性が良く、製品がきれいに仕上がります。高温、低温に強く、-180℃~260℃まで変質しません。耐油性、耐アルコール性、耐薬品性は安全で優れています。非粘着性、低摩擦性をあわせ持ち、その表面に付着する物質は殆どありません。使用方法、▼オーブンやホットプレートで、肉やパン等を焼くときにベーキングシートを敷いて、お使い下さい。▼油をつかわなくてもくっつかずにきれいに焼き上がり、後片付けも簡単です。取扱い方法、▼ご使用後は、簡単に湯水で流して、布でお拭きください。▼もみ洗いはしないでください。▼常時使用しますと、フッ素樹脂の効果が、やや薄れてきます。取り替えてご使用ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
t50mm品は920MHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓近傍でのアクセスポイント用ボックスは外部への電波漏洩を防ぎ、シールドフィルムや床面SSシートとの併用により、上下階及び内外との電波干渉を低減します。無線LANアクセスポイント用ボックスはSSシートとの合わせ技で、電波干渉を防ぎ、マルチパスを低減する電磁波制御材です。IOT納入事業者様が、システム導入時の無線LANアクセスポイントの機器調整用に使用(手元で数台を隔離して調整する使い方)された例も御座います。
仕様●サイズ:800×800×50mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□
アズワン品番67-2381-20
1枚
¥126,000
税込¥138,600
17日以内出荷
貼るだけで太陽の熱線をカットできます。、遮熱効果で省エネです。、貼ってはがして何度も再利用ができます。、目隠し機能で視線もカットできます。
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです
校正証明書JCSS校正
太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
最小目盛(mL)0.01
校正証明書JCSS校正
関連キーワード