耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-30~+220
耐候性・耐オゾン性に優れています。
耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。
材質フッ素ゴム
最高使用温度(℃)200
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム
耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム
耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
関連キーワード