119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質シリコンゴム 規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号 硬度50 伸び(%)300 引張強度(MPa)7 色調白色半透明
1枚
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品関係の製造装置などの部品として使用でき、欠損した場合には金属検出器で検出できます(検出機の感度設定や使用環境により検出できる破片の大きさにバラつきがあります)。
材質シリコーンゴム 硬度20°、(スライス面)17(測定条件:JIS K6253)、(変化(Point))+1(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 引張強度変化率(%):+2(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 伸び(%)300(測定条件:JIS K6251)、変化率:+4(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 引張強度(MPa)1.33(測定条件:JIS K6251) 見掛密度(g/cm3)0.44(測定条件:JIS K7222) 引裂強度(N/mm)3.6(測定条件:JIS K6252)
1枚
7,990 税込8,789
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)3 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
5,110 税込5,621
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)1 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
2,470 税込2,717
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
1枚
25,500 税込28,050
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
厚さ(mm)2 材質硬質シリコンゴム 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70 色調灰白色
1個
3,620 税込3,982
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)5 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
8,080 税込8,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質フッ素ゴム 厚さ(mm)2 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
34,600 税込38,060
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
959 税込1,055
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)5 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
37,900 税込41,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)3 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)1 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
17,100 税込18,810
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質難燃性ゴム 厚さ(mm)1 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1枚
33,300 税込36,630
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)3 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
2,880 税込3,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)2 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
2,210 税込2,431
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
20,196 税込22,216
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)5 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
4,420 税込4,862
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
9,070 税込9,977
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
1枚
16,300 税込17,930
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。
材質フッ素ゴム 最高使用温度(℃)200
1個
23,900 税込26,290
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズ源・震動源・ショック源を隔離するのに効果があります。 カッターナイフなどで容易に加工できます。 電子機器や精密測定装置に広く応用されています。 小さく切り取って、機器の足の下に敷くだけでも大きな効果があります。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)685 幅(mm)500
1枚
49,200 税込54,120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。 繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃)-60~+180℃
1枚
9,270 税込10,197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質スチレン・ブタジエンゴム 仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品 寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1枚
32,900 税込36,190
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
317 税込349
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)