こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。
ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。
容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。
用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シートサイズ(mm)290×290
不要になったらキレイに剥がすことが可能です。
原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。
壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。
貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。
表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。
必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個
材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)
幅(mm)900
強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。
壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。
貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。
表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。
必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個
材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)
幅(mm)900
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
代表的なウイルスに優れた効果を発揮します。光触媒不使用なので光のない場所でも有効です。細菌に対する抗菌性もあります。糊残りがしにくく施工しやすいエアフリー糊を採用しました。SIAAの安全性基準に適合しています。
用途テーブル天板、什器、システムパネル等の室内用途
粘着タイプ透明強粘再剥離エアフリー
基材厚さ(μm)140
汚れたら1枚ずつはがして使用する除塵粘着シートです。靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。通し番号付きで、残り枚数がひと目で分かります。
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サイズ(mm)300×300
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
寸法(mm)300×300
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)
表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
汚れたら1枚ずつはがして使用する除塵粘着シートです。靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。通し番号付きで、残り枚数がひと目で分かります。
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
こんなお得な商品も!

スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質パイロメックスR
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)1300
適度な粘着力で、脱落する可能性のあるまゆ毛を取り除きます。
用途脱落まゆ毛を事前にキャッチ
材質紙(ラミネート加工)・アクリル系粘着剤
寸法(mm)30×70
型番6585
アズワン品番2-3627-01
1袋(10枚×100シート)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
糊粘着ではなく、吸盤効果でエアが抜けながら吸着するため「簡単・キレイ」に貼る事ができ、また「簡単・キレイ」に剥がせます。
何度でも貼ったり剥がしたり出来ます。
レーザープリンタで印刷可能なため、お好みの表示ラベルが作成可能です。
平滑面なら、ほとんどどんな素材にもビタっと吸着します。
レーザープリンタでお好みの表示ラベルが作成可能!
材質PET
サイズA4
アズワン品番4-5047-01
1袋(10枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートです。
磁力等方性
仕様粘着剤付
通り芯表示板です、遠くからでもハッキリ見えます
耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。
繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃)-60~+180℃
浴室内の手すりや浴槽の縁・底に貼って使用できます。用途に合わせてカットできます。
仕様抗菌・防カビ加工
材質本体/改質アクリル系弾性体、粘着剤/アクリル系
寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×316×0.66
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
硬度ソフトタイプ
鉄管探知器により地表から埋設物の位置をキャッチできるシートです。シートの中央部に探知用アルミ箔を使用しています。アルミ箔はポリエチレンによる特殊ラミネートにより保護されているので寿命は半永久的です。
仕様●材質:ポリエチレン(表面:アルミ)
アズワン品番67-7382-14
1個
¥20,790
税込¥22,869
7日以内出荷
KSスティックで除去した微細部分のゴミ、埃等を転写シートに移行できます。繰り返し使用可能なエラストマーによる7cm×7cmの粘着シート。
サイズ(mm)70×70
アズワン品番62-2699-39
1袋(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。
ハサミやカッターでカット可能です。
芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個
材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)
転圧だけで貼付可能です。
簡単に貼り付けて、不要になればはがすことが可能です。
屋内用。
レジ前のソーシャルディスタンス対策に。
短期用。
仕様●表示内容:こちらでお待ちください●取付仕様:簡易貼り付けタイプ●縦(mm):300●横(mm):300●色:ホワイト●アルミニウム積層基材弱粘着再剥離シート●材質/仕上:PVC/アルミニウム●面に貼り付けて情報を標示する短期用「簡易標示」シートです。●「常設」を目的とした標示や他の用途には使用しないでください。●凹凸のある面や荒い表面の床面、アスファルトには使用しないでください。●車両が通る環境には使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:223-1150
アズワン品番67-6853-90
1枚
¥2,550
税込¥2,805
5日以内出荷
転圧だけで貼付可能です。
簡単に貼り付けて、不要になればはがすことが可能です。
屋内用。
レジ前のソーシャルディスタンス対策に。
短期用。
仕様●表示内容:間隔をあけてお並びください●取付仕様:簡易貼り付けタイプ●縦(mm):100●横(mm):400●色:ホワイト●アルミニウム積層基材弱粘着再剥離シート●材質/仕上:PVC/アルミニウム●面に貼り付けて情報を標示する短期用「簡易標示」シートです。●「常設」を目的とした標示や他の用途には使用しないでください。●凹凸のある面や荒い表面の床面、アスファルトには使用しないでください。●車両が通る環境には使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:223-1149
アズワン品番67-6853-91
1枚
¥1,780
税込¥1,958
5日以内出荷
クラス1000のクリーンルーム内でイオンエア洗浄・パーティクルを除去しています。シリコーンフリーを使用しているため、パーティクル、アウトガス、シロキサン汚染を抑制します。弱粘着性ですので、糊残りしずらいです。バキュームシーラーでヒートシールドを施し、クリーンパックしています。
材質表面基材/PET、粘着剤/アクリル系溶剤型粘着剤(弱粘着)、剥離紙/無塵紙(シリコーンフリー)
シートサイズ(mm)66×88
シール寸法(mm)6×4
アズワン品番4-5706-01
1パック(20シート×200枚)
¥3,190
税込¥3,509
翌々日出荷
仕様※吸着シートをはがしても跡は残りません。ただし、何度も付けてはがすと、粘着性は徐々に弱くなります。
素材ポリスチレン2mm厚
転圧だけで貼付可能です。
簡単に貼り付けて、不要になればはがすことが可能です。
屋内用。
レジ前のソーシャルディスタンス対策に。
短期用。
仕様●表示内容:こちらでおまちください●取付仕様:簡易貼り付けタイプ●縦(mm):100●横(mm):400●色:ホワイト●アルミニウム積層基材弱粘着再剥離シート●材質/仕上:PVC/アルミニウム●面に貼り付けて情報を標示する短期用「簡易標示」シートです。●「常設」を目的とした標示や他の用途には使用しないでください。●凹凸のある面や荒い表面の床面、アスファルトには使用しないでください。●車両が通る環境には使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:223-1148
アズワン品番67-6853-92
1枚
¥1,780
税込¥1,958
5日以内出荷
フッ素樹脂とガラスクロスとを複合した画期的なシートです。製品が焦げ付かず、剥離性が良く、製品がきれいに仕上がります。高温、低温に強く、-180℃~260℃まで変質しません。耐油性、耐アルコール性、耐薬品性は安全で優れています。非粘着性、低摩擦性をあわせ持ち、その表面に付着する物質は殆どありません。使用方法、▼オーブンやホットプレートで、肉やパン等を焼くときにベーキングシートを敷いて、お使い下さい。▼油をつかわなくてもくっつかずにきれいに焼き上がり、後片付けも簡単です。取扱い方法、▼ご使用後は、簡単に湯水で流して、布でお拭きください。▼もみ洗いはしないでください。▼常時使用しますと、フッ素樹脂の効果が、やや薄れてきます。取り替えてご使用ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5
使用温度範囲(℃)-40~100
硬度55(JISK2207)
比重1.05
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
材質θ-5
使用温度範囲(℃)-40~+100
硬度55(JIS K2207)
比重1.05
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5
比重1.05
硬度55(JIS K2207)
使用温度範囲(℃)-40~+100
関連キーワード
1
2
3
次へ