「シート 1mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)300×300
耐熱温度(℃)約200
酸素透過性が高く、透明性が高いです。
材質PDMS(SILPOT184で作製したシート材料)
材質シリコンゴム
規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号
硬度50
伸び(%)300
引張強度(MPa)7
色調白色半透明
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)0.5
耐熱温度(℃)250
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×1
アズワン品番3-5483-01
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)約200
材質ニトリルゴム
規格JIS K 6380 該当番号 BJB 6361
硬度60
伸び(%)350
引張強度(MPa)8.8
色調黒色
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×1
アズワン品番3-5484-01
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×1
アズワン品番3-5485-01
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。
仕様片面マグネット
磁力等方性
材質PTFE
寸法(mm)100×100
耐熱温度(℃)約200
材質導電性ゴム
色黒
伸び(%)300
引張強度(MPa)9.8
硬さ(デュロメータA)60
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)1
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430
伸び(%)200
引張強度(MPa)11
硬さ(デュロメータA)80
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)1
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
材質硬質シリコンゴム
厚さ(mm)1
色灰白
規格食品衛生法 厚生省告示595号
JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131
伸び(%)200
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)70
各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
材質PTFE
寸法(mm)50×50
耐熱温度(℃)約200
寸法(mm)200×200
材質PTFE
耐熱温度(℃)約200
仕様10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)
材質フッ素ゴム
被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートです。
磁力等方性
仕様粘着剤付
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
練り込み型です。
材質PVC
厚さ(mm)1
寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000
抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下
アズワン品番4-2838-11
1巻
¥39,303
税込¥43,233
欠品中
1袋
¥819
税込¥901
5日以内出荷
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
材質シリコーンゴム
ノーバインダーで-120~+260℃の広範囲にわたり安定で連続使用可能です(短時間では300℃まで使用可能)。
材質PTFE
食品関係の製造装置などの部品として使用でき、欠損した場合には金属検出器で検出できます(検出機の感度設定や使用環境により検出できる破片の大きさにバラつきがあります)。
材質シリコーンゴム
色青
硬度20°、(スライス面)17(測定条件:JIS K6253)、(変化(Point))+1(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
引張強度変化率(%):+2(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
伸び(%)300(測定条件:JIS K6251)、変化率:+4(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
引張強度(MPa)1.33(測定条件:JIS K6251)
見掛密度(g/cm3)0.44(測定条件:JIS K7222)
引裂強度(N/mm)3.6(測定条件:JIS K6252)
ディスポタイプのふき取りシート。50×30cmの天然素材の超大判シート。個包装(耐熱フィルムの為、ホットボックスで温めて使用可能)。フェイス・ボディ兼用。冷やして夏場の使用にもおすすめ。
仕様●材質(不織布):スパンレース/天然成分100%(パルプ55%(±5%)・レーヨン45%(±5%))●主成分:水、消臭・除菌剤(安定二酸化塩素、界面活性剤を主成分にした専用薬液)●サイズ(1枚)500×300mm●入数:1袋(50本入)●ケース入数:1ケース(9袋入) ※価格は1袋あたりの価格です。
アズワン品番67-2484-05
1袋(50本)
¥3,590
税込¥3,949
7日以内出荷
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色赤
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度汎用硬度
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン
寸法(mm)500×500
硬度70
伸度(%)100
引張強度(MPa)4.9
体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。
使用温度範囲(℃)-25~+90
サイズ(mm)A4(210×297)
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度低硬度
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色白
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
取り付けるだけで太陽光による室外機天板の温度上昇を抑えます。
防水・耐候性に優れた素材のため、夏冬問わずオールシーズン使用可能です。
キズにも強く汚れ防止にも適しています。
遮熱剤を配合しているため、遮熱性能が優れています。
カッターなどで自由にカットでき、好きなサイズで使用可能です。
仕様●サイズ(mm):340×950●入数:1枚●材質:表面/PVC、中間層/特殊ガラス繊維・PVC、裏面/ポリエステル●色:白・木目調●取り付け用マグネット8枚入
アズワン品番4-5579-01
1枚
¥2,290
税込¥2,519
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ