材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
突き刺し強度が一般品の約3倍(30.4N)のシーラー用ポリ袋です。
冷凍保存も可能ですので、輸送時の破損・漏れ防止に効果的です。
材質ナイロン・PE(ポリエチレン)・PE(ポリエチレン)(外側より三層構造)
厚さ(μm)60
シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
シール幅(mm)10
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプ
アズワン品番3-5439-01
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W
仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)約2.4
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)330×155×95
シール寸法(mm)幅2×長200
アズワン品番5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚
寸法(mm)92×470×267
質量(kg)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)840W
温度(℃)250(接着部)
シール時間(sec)0.5~2.0
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
加熱方式瞬間通電方式
アズワン品番4-2148-01
冷却時間0.6~6.0秒
適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
1個
¥54,900
税込¥60,390
当日出荷
シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚
質量(kg)5.8
消費電力(W)780
電源AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)100×800×230
シール長さ(mm)600
シール幅(mm)2.8
シール能力(mm)0.4以下
アズワン品番7-3399-01
1台
¥43,956
税込¥48,352
10日以内出荷
セット内容ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚
アズワン品番7-3399-11
1セット
¥3,297
税込¥3,627
当日出荷
ポリ袋の再利用。アイディア次第でなんでも密封。
電池を入れたらスライドさせるだけ。操作簡単。
コンパクトサイズで、ポケットに入れて、どこでも便利に使用できる。
おうちで余ってるポリ袋を、好みのサイズでなんでも密封。
きれいにラッピングでき、しかも節約にもなる。
仕様●材質:ABS、セラミック、銅、ニクロム線、テフロン●電源:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)●商品サイズ(約):7.9×3.4×1.8cm●重量(約):24g
アズワン品番67-9286-72
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
仕様●FRN-600用シリコンゴム
アズワン品番68-1806-92
1本
¥1,060
税込¥1,166
8日以内出荷
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚
質量(kg)5
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)
本体寸法(mm)92×470×280
消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
アズワン品番7-1330-02
適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)
本体寸法(mm)92×380×265
消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)5
アズワン品番7-1330-01
適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚
質量(kg)5.5
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)
本体寸法(mm)92×570×285
消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W
シール長さ(mm)400
シール幅(mm)5
アズワン品番7-1330-03
適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
1個
¥56,900
税込¥62,590
翌々日出荷
透明な手提げ袋です、水気にも強いので、水着入れやセール時の未清算商品の持ち運び、売り場での店員の私物入れなど幅広くご使用いただけます。
エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成、すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。
アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です
仕様●口径:69.5mm●高さ:55.7mm●底径:49.2mm●満杯容量:126mL
アズワン品番67-5215-50
1ケース(2000個)
¥19,400
税込¥21,340
5日以内出荷
180mL茶わん蒸しカップ
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ88×57●有効内寸(mm):Φ67×39●内容量(L):0.18
アズワン品番67-7314-08
1個
¥150
税込¥165
5日以内出荷
エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成
すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。
仕様●口径:142.3mm●高さ:66.0mm●底径:118.1mm●満杯容量:700mL
アズワン品番67-5216-28
1ケース(480個)
¥21,700
税込¥23,870
5日以内出荷
アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です
仕様●口径:97.4mm●高さ:78.5mm●底径:78.8mm●満杯容量:396mL
アズワン品番67-5215-43
1ケース(1000個)
¥25,100
税込¥27,610
5日以内出荷
針やテープを使わずに袋・不織布・シート等のドットライン溶着が可能です。
上から先端部分が見やすく溶着したい箇所への作業が楽です。
素材同士が溶着するので強い溶着力です。
寸法(mm)本体/140×183×66、ハンドピース/28×128×54(開口部開いた状態)
質量(kg)本体/約1、ハンドピース/約0.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)20
電源コード(m)3.2
発振周波数(kHz)57
アズワン品番4-4587-01
1個
¥65,700
税込¥72,270
6日以内出荷
ホットプリンター用プリントテープです。
仕様●サイズ:40mm×60m●カラー:黒
アズワン品番68-0852-23
1箱(10巻)
¥15,100
税込¥16,610
7日以内出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
寸法(mm)300×300
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
ヒートシーラーで袋口を閉じます。
内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)
引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2
時間(減衰)0.01秒
伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02
表面抵抗値(Ω)<10^12
内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm)約0.08~0.09
抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下
材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm
透過率(%)(光)30以上
特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
関連キーワード
1
2
次へ