商品豆知識
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。
生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。
土木分野の泥水等の調整剤などに。
アズワン品番5-3281-01
形状白色粉末
温度範囲(℃)15~35
粘度範囲(mPa・s)1000~50000
pH中性
濃度(%)0.69~2.22wt
主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)
危険物の類別非危険物
1本(250g)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。
材質セルロース混合エステル
色白
表面無地
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2
仕様クラス100対応
材質セルロース・水性樹脂ポリマー
サイズA4
揮発油対応、内包のセルロース系吸収材(木粉)が油を吸着、引火による二次災害を抑制!
種別M-3Ⅱ(25kGy滅菌済)
材質セルロース100%
アズワン品番1-1419-02
クラスなし
1袋(100枚)
¥2,180
税込¥2,398
欠品中
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。
測定範囲(pH)0~14
用途微細沈殿用
仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15
材質セルロース
ろ紙103
質量(g/m2)80±4
用途中位の大きさの沈殿用
仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20
材質セルロース
ろ紙102
質量(g/m2)80±4
長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。
材質セルロース
用途重量分析やサンプル前処理等
仕様JIS規格JISP3801:5種C相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15
材質セルロース
ろ紙203
質量(g/m2)80±4
用途重量分析やサンプル前処理等
仕様JIS規格JISP3801:5種A相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):<35、最大孔径(um):20~25
材質セルロース
ろ紙201
質量(g/m2)80±4
各種ハウジングに組み込み可能です。
熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。
水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)248
口内径(Φmm)26
胴径(Φmm)70
流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)
最高使用温度(℃)38
アズワン品番1-387-01
ろ過精度(μm)5
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
用途重量分析やサンプル前処理等
仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20
材質セルロース
ろ紙202
質量(g/m2)80±4
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
セット内容ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚
厚さ(mm)(回収用ポリ袋(1334))0.14
質量(kg)7
サイズバケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m
吸収量計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)
処理量(mL)<150
接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
自重の7倍の吸水性があります。
酸・溶剤・エッチングの汚れに耐えます。
サイズ(inch)9×9
材質外側/PP(ポリプロピレン)、内側/セルロース
アズワン品番7-086-03
1袋(100枚)
¥9,190
税込¥10,109
翌々日出荷
吸収パッド入りの便器用バッグで、液状廃棄物をすばやく固めます。トイレ袋はロール状になっており、取り出しやすいです。紐付きの袋となっているため、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。コンパクトな箱であり、備蓄にも適した形状です。
材質トイレ袋/PE(ポリエチレン)、吸水シート/高吸収ポリマー・セルロース
寸法(mm)205×120×120
アズワン品番7-5743-21
吸水量(mL)600
1箱(30枚)
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
リサイクル可能な無塵紙を使用しています。リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
材質セルロース・水性樹脂ポリマー
色ブルー
サイズA4
グレードクラス100対応
密度(g/cm3)72
アズワン品番1-039-11
1袋(250枚)
¥4,090
税込¥4,499
翌々日出荷
顕微鏡やレンズ等のクリーニングに適しています。
材質セルロース
サイズ(mm)100×150
アズワン品番2-876-51
1セット(100枚×5箱)
¥5,148
税込¥5,663
翌々日出荷
オートクレーブ可能です。
エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
サイズ(inch)9×9
材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)
アズワン品番1-6932-01
1袋(300枚)
¥7,640
税込¥8,404
翌々日出荷
無菌室等、クリーン度の高い環境の清掃に適しています。
吸収力に優れ、水分の除去に効果を発揮します。
表面はソフトで、傷のつきやすい面にもご使用いただけます。
寸法(inch)12×12
材質セルロース55%・ポリエステル45%混合不織布
滅菌γ線滅菌済
包装クリーンパック(二重包装)済
アズワン品番1-7694-01
1袋(20枚×5包)
¥19,400
税込¥21,340
翌々日出荷
透析やバッファー交換に使用可能です。ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。
付属品チューブフローター×1
材質再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み))
サンプル準備の時間短縮に!。SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。
材質遠沈管/PP
寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
速乾性・吸収性に優れており、水拭きや除菌剤を用いた清拭に適しています。
材質セルロース
寸法(mm)315×257
エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。
材質本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質)
使用温度(℃)5~38
液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。
タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。
緊急時の漏洩対策に!
セット内容マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.5×145mm)×10本
材質タンク/HDPE、吸収マット/PP、ソックス/ポリエステルセルロース
吸収量計16.3L(マット/0.75L/枚、ソックス/約4.4L/本)
アズワン品番4-2554-01
1セット
¥16,900
税込¥18,590
10日以内出荷
関連キーワード