商品豆知識
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
使用電圧(V)AC100
最高使用温度(℃)400
材質ガラスクロス
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)60~200可変
最高温度(℃)400
使用温度(℃)常用温度200
使用電圧(V)AC100
リード線1端リード線(250mm)、差し込みコンセント付き
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)11
コードVCTF1.25mm2、長さ2m
液温(℃)60
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル
耐熱温度(℃)600
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル
耐熱温度(℃)600
最高温度(℃)400
使用温度(℃)常用温度200
使用電圧(V)AC100
リード線両端リード線(250mm)、ワニ口接続
細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
厚さ(mm)約2(発熱部)
機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃
耐熱温度(℃)200
結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。
K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。
高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316
長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)
質量(kg)約0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(プラグ付き)
ヒーター容量(W)300
本体長さ(mm)160
アズワン品番4-5045-01
1個
¥29,100
税込¥32,010
当日出荷
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865
質量(kg)約1.4
電源(V)AC200
電源コード(m)1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)30~110(可変)
アース線の長さ(m)1
アズワン品番1-135-14
1個(18L)
¥62,500
税込¥68,750
当日出荷
ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)
使用温度(℃)200以下
耐熱温度(℃)400
電源(V)100/AC100
端末コンセントプラグ
リード線フッ素樹脂
直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(プラグ付き)
温度調節範囲(℃)0~120
本体長さ(mm)(温調器除く)455
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14)
電源3相AC200V 50/60Hz
プラグPF2(2インチ)
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
リード線長さ(mm)300
電力密度0.5W/cm2 (AC100V)
着磁力0.04T
海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304
容量(kW)1
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)2(プラグ付き)
本体長さ(mm)230
アズワン品番1-9857-23
1本
¥22,800
税込¥25,080
翌々日出荷
直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304
容量(kW)1
電源AC100V 50/60Hz
ヒーター寸法(mm)直径Φ180
電源コード(m)2(プラグ付き)
温度調節範囲(℃)0~120
本体長さ(mm)290
アズワン品番1-3972-21
1本
¥38,000
税込¥41,800
翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)450
最高温度(℃)450
電源コード長さ:0.25m 2P
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状ストレートタイプ
電源コード(m)2(プラグ付き)
最高温度(℃)450
電源コード長さ:1m 2P
液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(プラグ付き)
仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500
電源AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)450
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状L字型タイプ
電源コード(m)2(プラグ付き)
仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500
電源AC100V 50/60Hz
使用温度(℃)450(MAX)
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450
電源(V)AC100V 50/60Hz
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)450
寸法h2(mm)8
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様フラスコ用
最高使用温度(℃)450
制御温度調節器内蔵(アナログコントロール)
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
電源AC100V 50/60Hz
ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm)
材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33
電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz
制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御
寸法D(Φmm)8.5
最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷)
温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃
温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm
容量(mL)100
電源(V)AC100 50/60Hz
ヒーター(W)80
制御アナログ温度コントローラー
最高使用温度(℃)450
アズワン品番1-2718-13
1台
¥76,900
税込¥84,590
5日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm
容量(mL)100
電源(V)AC100 50/60Hz
ヒーター(W)80
制御アナログ温度コントローラー
最高使用温度(℃)450
アズワン品番2-9864-13
1台
¥76,900
税込¥84,590
5日以内出荷
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ