「ブレードホースエアー用」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
969 税込1,066
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
1,440 税込1,584
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
469 税込516
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
1,990 税込2,189
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
509 税込560
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
1,200 税込1,320
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
2,620 税込2,882
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
4,060 税込4,466
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
389 税込428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
1,050 税込1,155
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔らかく、バンド特性が良いので、漏れにくく安心です。 肉厚で折れにくいので、工場設備エア配管に最適です。
1本
809 税込890
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔らかく、バンド特性が良いので、漏れにくく安心です。 肉厚で折れにくいので、工場設備エア配管に最適です。
1本
1,190 税込1,309
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
4,390 税込4,829
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
1,560 税込1,716
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

従来のブレードホースと比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能です。 折れにくく、つぶれにくいので保形性が良く圧力損失が少なく省エネです。
1本
719 税込791
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔らかく、バンド特性が良いので、漏れにくく安心です。 肉厚で折れにくいので、工場設備エア配管に最適です。
1本
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔らかく、バンド特性が良いので、漏れにくく安心です。 肉厚で折れにくいので、工場設備エア配管に最適です。
1本
509 税込560
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
2,820 税込3,102
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
519 税込571
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
8,570 税込9,427
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
2,170 税込2,387
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
599 税込659
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

従来のブレードホースと比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能です。 折れにくく、つぶれにくいので保形性が良く圧力損失が少なく省エネです。
1本
579 税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

従来のブレードホースと比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能です。 折れにくく、つぶれにくいので保形性が良く圧力損失が少なく省エネです。
1本
1,760 税込1,936
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

従来のブレードホースと比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能です。 折れにくく、つぶれにくいので保形性が良く圧力損失が少なく省エネです。
1本
1,170 税込1,287
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

従来のブレードホースと比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能です。 折れにくく、つぶれにくいので保形性が良く圧力損失が少なく省エネです。
1本
990 税込1,089
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
仕様●内径×外径(mm):19×26●定尺(m):50●使用圧力(MPa):0~1.0(23℃) / 0~0.6(60℃)●使用温度範囲(℃):-5~60●最少曲げ半径(mm):150●主材料:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●着色:グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り●用途:一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース
1本
1,850 税込2,035
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
用途一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0(23℃) / 0~0.6(60℃) 内径×外径(Φmm)25×33 最小曲げ半径(mm)195 主材質軟質塩化ビニール 材質(補強材)ポリエステル糸 着色グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り
1本
2,960 税込3,256
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
仕様●内径×外径(mm):15×22●定尺(m):100●使用圧力(MPa):0~1.0(23℃) / 0~0.8(60℃)●使用温度範囲(℃):-5~60●最少曲げ半径(mm):105●主材料:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●着色:グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り●用途:一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース
1本
1,520 税込1,672
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
1個
12,801 税込14,081
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)