「マグ」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホットでもクールでも両方使えます。
内側容器はステンレスとなります。
仕様●サイズ:Φ83×172●容量:400mL●材質:外/AS樹脂・熱可逆性エラストマー(滑り止め)、中/18-8ステンレス、蓋/ポリプロポレン、パッキン/シリコーンゴム●耐熱温度:外/90℃、蓋/100℃
アズワン品番67-3011-25
1個
¥1,490
税込¥1,639
10日以内出荷
高いエネルギー積を持ったマグネットシートです。両面多極着磁です。
仕様異方性(両面多極着磁)
長さ(mm)500
幅(mm)250
最高使用温度(℃)100
高いエネルギー積を持ったマグネットシートです。
仕様異方性(片面着磁)
長さ(mm)500
幅(mm)250
最高使用温度(℃)100
庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
仕様異方性糊付(片面着磁)
厚さ(mm)1.5
長さ(m)30
表面磁束密度(mT)52以上
電子レンジでも使える耐熱カップ。
電子レンジでも使える耐熱カップ。
仕様●カラー:レッド●サイズ:7.9Φ×10.7×9.9Hcm●容量:350mL●材質:ポリプロピレン
アズワン品番67-9133-82
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
回転方向が変わるモードと一方方向に回転するモードの選択可能
タイマー機能付き
モバイルバッテリー使用可能
仕様●最大攪拌容量:1L●回転数範囲:20~1,500rpm●モーター出力:3W●時間設定範囲:0~9時間●プレート:Φ110mm●プレート材質:PVC●防水性能:IP65●電源:DC5V 1A●外寸:110×180×14.5mm●重量:0.18kg
アズワン品番67-9358-71
1台
¥27,500
税込¥30,250
17日以内出荷
庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
裏面の強力マグネット(ネオジム/2個)によりワンタッチで取り付けが可能です。
クリア素材の為、チューブライト等の光の拡散等が可能になります。
仕様●サイズ:W130×D195×H65mm
アズワン品番67-7381-89
1組(10個)
¥12,870
税込¥14,157
4日以内出荷
平らな面はもちらん、多少凸凹の面にも貼り付けられます。はがし跡を残さず、何度も貼りなおせます。粘着力が弱ってきても水洗いすると復活します。ホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
材質本体/ウレタン樹脂、表面/ホワイトボードラミ仕様
サイズ(mm)75×155×1
アウトドア・インドアにも最適な軽量マグカップです。サビにくく耐久性も抜群な18-8ステンレス製です。手にフィットするしっかりとしたハンドル。安心と信頼の新潟県燕市産。※熱湯を注ぐ際は本体が熱くなりますので十分にお気を付けください
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:102×73×79mm●容量:300mL●重量:77g
アズワン品番65-9145-26
1個
¥799
税込¥879
10日以内出荷
保温性に優れたチタン製二重構造マグカップです。チタンは抗菌・耐蝕性能に優れ、錆び付くにくい素材です。二重構造で保温力抜群!チタンは熱伝導率は低く飲み口が熱くなりにくい素材です。持ち手が折りたためるのでコンパクトに収納することができます。
仕様●材質:チタン●サイズ:113×76×85mm●容量:300mL●重量:109g
アズワン品番65-9145-28
1個
¥4,990
税込¥5,489
10日以内出荷
18-8ステンレス製の二重構造のマグカップです。
保温、保冷効果抜群。
樽型で取手は丸ハンドルで握りやすく口当たりも滑らかです。
塩化マグネシウムの粒状で、機械撒布しやすい凍結防止剤です。
仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱
アズワン品番67-9287-41
1個
¥6,150
税込¥6,765
欠品中
。アウトドア・インドアにも最適な軽量マグカップです。クールなブラックカラーで使用場所を選びません。サビにくく耐久性も抜群な18-8ステンレス製です。手にフィットするしっかりとしたハンドル。安心と信頼の新潟県燕市産。※熱湯を注ぐ際は本体が熱くなりますので十分にお気を付けください
仕様●材質:18-8ステンレス(シリコン焼付塗装)●サイズ:102×73×79mm●容量:300mL●重量:77g
アズワン品番65-9145-27
1個
¥1,690
税込¥1,859
10日以内出荷
アウトドア・インドアにも最適な二重構造のマグカップです。サビにくく耐久性もバツグンな18-8ステンレス製です。二重構造で保温・保冷性がバツグン!手にフィットするしっかりとしたハンドル安心と信頼の新潟県燕市産
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:105×80×83mm●容量:280mL●重量:178g
アズワン品番65-9145-31
1個
¥3,190
税込¥3,509
10日以内出荷
適合ディスポBOXホルダー用
アズワン品番8-2175-11
1セット(4個)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
マグネットシートに透明ポケットが付いているので、中身がひと目で分かります。
材質PVC
寸法(mm)170×120
耐荷重(kg)約0.5
アズワン品番8-9575-02
収納枚数(枚)約50(目安/ハガキ)
ポケット寸法(mm)110×90×10~22
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ピラニーゲージやインバーテッドマグネトロンゲージを接続できます。
マグ1杯を美味しく、後片付けも簡単、毎日使うことができる本格ドリッパーです。
仕様●外形寸法:101×116×77mm●材質:18-8ステンレス(電解研磨仕上げ)
アズワン品番65-9133-68
1個
¥3,990
税込¥4,389
10日以内出荷
両面使用できますので、様々な用途にご使用いただけます。
ハサミで簡単に切ることができます。
寸法(mm)100×300×0.8
材質PVC(塩化ビニル樹脂)+磁気ゴムシート
厚さ(mm)0.8
商品タイプ両面
トライタン樹脂を使った大人に負けないビアマグ。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。、大人のビアマグそのままのハンドルは、子供も握りやすいです。、トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。、耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。、食器洗浄乾燥機使用可能。
高さが調節できるスタンドです。お手持ちのドリッパーをセット。マグカップ、サーバー、背の高い水筒などに直接ドリップ可能です。杉のベースは市販のスケールがちょうど載るサイズです。
仕様●サイズ:140×200×368mm●材質:本体/18-8ステンレス、木製ベース/越後杉集成材・ウレタン塗装
アズワン品番65-9133-73
1個
¥18,900
税込¥20,790
10日以内出荷
自由な長さにカットし、裏紙をはがして図表・資料に貼ると、スチール製の物ならどこにでも付けられます。
等方性マグネット。
テープ幅(mm)19.1
テープ長さ(m)5
省スペースな小型設計です。
アーム長さ(mm)178
1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。
7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。
磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。
材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用)
色黒/白
ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
微動調整ねじがあるため、細かい位置決めをすることが可能です。機械式と比較して高く安定した吸着力があります。
仕様モーター過電流防止機能内蔵
材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)
接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ