「ラック 2段」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容スチール棚×1、ブラケット×2 材質スチール製 粉体塗装 耐荷重(kg)30(水平時) 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W120×118.8(オーバーハング仕様) 棚板厚さ(mm)12
1セット
6,160 税込6,776
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。注目度に差がつくマルシェワゴン什器。対面接客ワゴンにも店頭ワゴンとしても使えます。前面のパネルは、木板とブラックボードのリバーシブル仕様です。
仕様●セット内容●▼ハコマルシェホワイトワゴン本体W90cmタイプ(61-796-60-1)×1●▼サイドハンドル(61-796-62-1)×1●▼3面パネル(61-796-63-2)●▼上部フレームW90cmタイプ(61-796-68-1)×1●▼ベージュテントセットW90cm用(61-796-69-1)×1●▼上部フレーム用中間棚セットエクリュ(61-796-72-1):W90×D35cm ×1●▼上部フレーム用中間棚セットエクリュ(61-796-72-2):W90×D40cm ×1 アズワン品番67-2189-24
1セット
117,000 税込128,700
7日以内出荷

商品量に合わせて深さ変更!使わないときにはコンパクトに!棚を増やして、下部のネットを取り外したことにより、商品をストックしておくことができます。
材質スチール製 粉体塗装 耐荷重(kg/段)10 寸法(Φmm)線材:カゴ2.5、外周:8 ボルト径3/8w 材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター キャスター径(Φmm)直径50(ストッパー付き・無し×各2個)
1台
13,200 税込14,520
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。
その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03) セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚 材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC 質量(kg)約25 サイズ(mm)900×450×1800 アズワン品番4-5073-01
1セット
104,000 税込114,400
当日出荷



工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×822●材質:スチール●重量(kg):32.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-85
1台
40,900 税込44,990
32日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
1台
46,400 税込51,040
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×822●材質:スチール●重量(kg):46●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-88
1台
64,900 税込71,390
7日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×822●材質:スチール●重量(kg):32.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-86
1台
51,400 税込56,540
9日以内出荷

2段・3段は押手が付いて移動が簡単です。
仕様組み立て式(要工具) 材質本体/ステンレス(SUS304)、バスケット/ポリプロピレン キャスターΦ40mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き) 有効内寸法(mm)(脱衣カゴ)260×380×165
1個
7,425 税込8,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深型バスケットで中身がこぼれ落ちません。
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体塗装) キャスターΦ40mm(ストッパー付き) 有効内寸法(mm)(バスケット)416×267×155
1個
16,400 税込18,040
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×822●材質:スチール●重量(kg):51.9●色:マットブラック●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-98
1台
57,900 税込63,690
16日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×822●材質:スチール●重量(kg):46●色:マットブラック●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-97
1台
46,400 税込51,040
16日以内出荷

煩雑になりがちな収納スペースに。 汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。 底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。 U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。 ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304) スリット幅(mm)10・22
1個
28,200 税込31,020
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
1個
171,000 税込188,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


事務所や工場現場での設置に適しています。名刺差用紙が付いているため、ヘルメットの棚ごとの管理が可能です。小物も収納できるので便利
1個
47,900 税込52,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※支柱の高さは4種類。※本体1台には2セット(4本)、連結には1セット(2本)必要です。支柱はC型構造で、ねじれが少なく強い強度を誇ります。※天地2段展開の場合、最上段最下段に必ずスチール棚をご使用下さい。またその場合の耐荷重は100kgとなります。
セット内容支柱×2、脚キャップ×2 材質スチール製 メラミン焼付塗装、脚キャップ:ポリエチレン
1セット(2本)
5,280 税込5,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個 仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚・棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 3A 内寸法(mm)180×240×220 型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き) センサーK熱電対 安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー 電源コード(m)約1.5(3Pプラグ) 温度制御方式マイコン式PID制御 棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け) 外寸法(mm)250×320×400 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5421-41-22 タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
102,300 税込112,530
当日出荷

2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き 材質スチール粉体塗装
1個
44,200 税込48,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2段重ねが可能です。
質量(kg)約46 棚板数(枚)4 電源コード(m)2.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W・2灯 電源(AC100V)50/60Hz(切替式) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715 アズワン品番0-139-13 タイマー60分タイマー付
1台
274,000 税込301,400
10日以内出荷

AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)50/60Hz(切替式) 電源コード(m)2.8(2Pプラグ) タイマー60分タイマー付
1台
254,000 税込279,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
1個
20,400 税込22,440
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
耐荷重(kg)約50/段 キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電防止性能に優れたガス置換型です。 CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様ガス整流スペース付き、アースターミナル付き 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) 材質(棚板)ステンレス(SUS304) 棚ピッチ(mm)72
1台
74,900 税込82,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
奥行(mm)435
1個
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
1個
14,200 税込15,620
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
1個
17,400 税込19,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500 耐荷重(kg/段)50 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)75 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
57,100 税込62,810
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
1個
24,300 税込26,730
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
1個
19,800 税込21,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
材質ポリカーボネート 付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚 耐荷重(kg)本体/約50、棚板部/約5 容量(L)最大32 内寸法(mm)308×310×308 外寸法(mm)360×390×385 許容真空度(Pa)約133(1Torr) 質量(kg)約13 棚段数(段)5 仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22 アズワン品番1-5811-11
1個
99,600 税込109,560
当日出荷

ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質PC(ポリカードネイト製) 耐荷重(kg)50 棚板耐荷重(kg)5 許容真空度(Pa)約133
1台
77,200 税込84,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430 シルバー 段数2段 耐荷重(kg)50/段 キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪 ストッパー キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)50 引出しなし
1台
60,100 税込66,110
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430 積載荷重(kg)20 全高(mm)809 キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)824×510×809 キャスター導電仕様(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)50/段 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板有効寸法(mm)750×500
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)674×410×809 キャスター導電仕様(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)50/段 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板有効寸法(mm)600×400
1個
53,200 税込58,520
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。
仕様構造(mm):薬液用棚×2段・引出し(内寸法/915×379×120)×1段 材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)124 内寸法(mm)920×375×450(×2段) 外寸(mm)1100×480×1290 型番SL-110 収納数10Lヘンペイ広口瓶1段6個/計12個、20Lヘンペイ広口瓶1段5個/計10個 アズワン品番3-3012-01 扉形式観音開き・左右扉格納式・鍵付き
1個
190,000 税込209,000
当日出荷